絞り込み
使用液
  • 灯油(2)
  • 薬品・溶剤(1)
  • 軽油(2)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC18(1)
吐出量(L/min)
  • 20(2)
  • 30(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
揚程(m)
  • 3.5
  • 2(32)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 5(16)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 10(11)
  • 11(1)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 30(2)
  • 50(5)
  • その他(5)
ブランド
  • 工進(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
工進・AQUASYSTEM(アクアシステム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドラムポンプ 工進

    電動ドラムポンプ

    工進
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
  • 充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進

    充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518

    工進(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11運転時間(分)約90パーツリストあり
  • エア式ケミカルドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    6日以内出荷
    100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。
    用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)30使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
ドラム缶用ポンプ