絞り込み
使用液
- 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- DC12(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 1(1)
揚程(m)
- 4.5
- 2(32)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 5(16)
- 6(4)
- 7(3)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 10(11)
- 11(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 30(2)
- 50(5)
- その他(5)
ブランド
- セムコーポレーション(1)
- ミルウォーキーツール(1)
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

M12 排水ハンディポンプ
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個当日出荷市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ。水を吸込みしない状態が30秒以上続くと自動停止。約34リットル/分の排水速度。全揚程4.5m実現で壁の向こうまで水を遠く移送。HydroPassフィルターによる詰まり防止。深さ85cmの水中まで使用可能。アルミニウム製ボディで優れた制御性電圧(V)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1240×91×91全揚程(m)4.5本体質量(kg)1.9連続使用時間(分)約60/2044L(6.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M12流量(L/min)34吐出口径3/4”(19mm) R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径Φ88.5cm/アルミニウム系バレル
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥279,800~税込¥307,780~1台6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:28モーター出力(W)160移送液温(℃)-15~90材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE












![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)