絞り込み
使用液
  • A重油(1)
  • オイル(8)
  • マシン油(1)
  • 灯油(2)
  • 軽油(2)
定格電圧(V)
  • AC100(7)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
吐出量(L/min)
  • 15(5)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
ホース長さ(m)
  • 2(4)
  • 2.4(6)
揚程(m)
  • 6
  • 2(52)
  • 2.5(3)
  • 2.8(2)
  • 3(4)
  • 3.5(4)
  • 4(14)
  • 4.5(3)
  • 5(27)
  • 7(6)
  • 7.5(3)
  • 8(7)
  • 10(21)
  • 11(4)
  • 14(5)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 30(6)
  • 50(5)
  • その他(13)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
  • 工進(2)
  • エムケー精工(1)
  • LUTZ Pumpen Gmbh(1)
AQUASYSTEM(アクアシステム)・工進・エムケー精工・LUTZ Pumpen Gmbh
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進

    電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
  • ハイチェックポンプ エムケー精工

    ハイチェックポンプ

    エムケー精工
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    翌日出荷
    18L缶にスピード給油ができます。
    用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
  • Lutzハンディドラムポンプ(充電式)B1 LUTZ Pumpen Gmbh

    Lutzハンディドラムポンプ(充電式)B1

    LUTZ Pumpen Gmbh
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合)。(清水) 50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。スピードコントローラを標準装備。オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。キュービテナーにも使用可能です。
    用途研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。付属品ホース(1.5m)、ホースバンド2個、バッテリー、充電器トラスコ品番386-5028全長(mm)1014揚程(m)6吐出量(L/min)20
  • ハンディ電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
    付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5794材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)25電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
  • ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ホース接続 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ホース接続

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
    付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-6812材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
  • ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ドラム缶用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ドラム缶用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
    付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-6804適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
  • ドラム缶用電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラム缶用電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
    トラスコ品番509-5778適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
  • ハンディ電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    当日出荷
    今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
    用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0433材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
  • ドラム缶用電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラム缶用電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    翌日出荷
    今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
    用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0425適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
  • フィルポンプ(低粘度オイル用) 工進

    フィルポンプ(低粘度オイル用)

    工進
    取扱い終了
    電動式ドラムポンプなのでスイッチを入れるだけで手軽に使えます。 便利な家庭用電源AC-100Vタイプと自動車バッテリーDC-12V・DC-24Vタイプがあります。 ドラム缶1本をわずか4分で吸い上げる高性能ポンプです。(FD-24、FA-100)(FR-200は約2分です。) A重油をご使用の際はメーカー、添加剤で異なりますが、目安として油温10℃以上で使用可能です。 ガソリンは使用できません。 軽粘度油用設計ですので100mm2/s以上の油には使用できません。(油温15℃時でのVG32程度まで)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ 流量計付

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    取扱い終了
    トラスコ品番509-6791
ドラム缶用ポンプ