絞り込み
使用液
  • A重油(3)
  • オイル(1)
  • マシン油(1)
  • 低粘度油(1)
  • 清水(1)
  • 灯油(6)
  • 軽油(6)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • DC12(2)
  • DC18(1)
  • DC24(1)
吐出量(L/min)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
ホース長さ(m)
  • 1.162(1)
  • 1.275(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
揚程(m)
  • 2.8(1)
  • 3.5(2)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
ブランド
  • 工進
  • モノタロウ(6)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(75)
  • JTC(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(2)
  • アズワン(2)
  • エスコ(17)
  • エムケー精工(5)
  • エレポン化工機(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • フロンケミカル(1)
  • ブローバック(BLOVAC)(6)
  • ヤマダコーポレーション(50)
  • ヨコタ工業(2)
  • 三宅化学(3)
  • 共立機巧(18)
  • 名東化工機(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 昭栄(6)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冬季季節商品特集。この冬、必要なモノが全部ある。詳しくはこちら。

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進

    手廻しドラムポンプ SBシリーズ

    工進(22件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • 電動ドラムポンプ 工進

    電動ドラムポンプ

    工進
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
  • 手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ 工進

    手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ

    工進
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    軽く、使いやすい 灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。 2段階に伸縮します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 皿付きオイルポンプ エンジンオイル用 工進

    皿付きオイルポンプ エンジンオイル用

    工進(17件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けにトラスコ品番325-3015種別手動ドラムポンプ材質鋼製全長(mm)1380吸入管径(mm)外径32アズワン品番64-8314-06
  • 手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ 工進

    手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ

    工進(7件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
  • 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進

    電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
  • 充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進

    充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518

    工進(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11運転時間(分)約90パーツリストあり
  • 灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ) 工進

    灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ)

    工進(9件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油缶のネジを変更したい時に仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更トラスコ品番797-4566適合機種FP-25など質量(g)60アズワン品番64-6359-70
  • 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進

    電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ

    工進
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
  • QU-20 給油ノズルクミ 工進

    QU-20 給油ノズルクミ

    工進
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FD-24-AAA-2など
ドラム缶用ポンプ