ペール缶用ポンプとは、ペール缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや接着剤などの液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、高粘度の材料を汲み上げたいときはエア駆動を利用した電動式のポンプを、缶からの小分けなど少しの作業にはピストン運動を利用した手動のポンプを使うなど、作業目的により使い分けることができます。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灯油ポンプ(手動) モノタロウ灯油ポンプ(手動)モノタロウ(323件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
適合容器内径(Φmm)20mm以上使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ工進(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進乾電池式ドラムポンプ ラクオート工進(46件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ工進(32件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
トーヨーオートポンプ 三宅化学トーヨーオートポンプ三宅化学(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ 工進乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ工進(31件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
給油用ポンプ TRUSCO給油用ポンプTRUSCO(15件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
材質ポリエチレン
トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式三宅化学(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
使用液灯油材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約7
電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ電池式給油ポンプ(直付タイプ)モノタロウ(76件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。使用液灯油専用ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側)材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂使用温度範囲(℃)約-5~45吐出し量(L/min)約9吐出口径(Φmm)19.5吸入管径(mm)31使用乾電池単3形乾電池×4本(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サイフォンポンプ アズワンサイフォンポンプアズワン(6件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE全長(mm)541ホース長さ(mm)538
トーヨーオートポンプ 三宅化学トーヨーオートポンプ三宅化学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センサー付きで満タンになると自動で停止し、ブザーで知らせる電動の灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチで、らくらく操作できます。 単1形乾電池2本で動く商品。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂ホワイト×ライムグリーン質量(g)250使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
ペコペット TRUSCOペコペットTRUSCO
219税込241
1本
翌々日出荷
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
ポリサイフォン アズワンポリサイフォンアズワン(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
アズワン品番1-670-01材質PE(ポリエチレン)全長(mm)515吐出量(L/min)約6.5ホース長さ(mm)560
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用工進(24件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
欠品中
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート工進(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
デルデルポンプケース3手動・電動ポンプ用 土井金属化成デルデルポンプケース3手動・電動ポンプ用土井金属化成(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
水槽用 クリーナーポンプ 工進水槽用 クリーナーポンプ工進(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC全長(mm)1700吸入口径(Φmm)40最大吐出量(L/min)6揚程50cm使用環境温度(℃)5-40ポンプサイフォン式
トーヨーポンプBD型 三宅化学トーヨーポンプBD型三宅化学
189税込208
1個
当日出荷
ポピュラーな灯油ポンプ。手を汚さずに灯油などの補充ができます。灯油専用。
レッド吐出量(L/min)約6.5全長(cm)約63取扱液灯油ホース長さ(mm)約555
スーパーポンプ 直付けタイプ センタックスーパーポンプ 直付けタイプセンタック(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
自動停止式灯油ポンプ。給油が終わると自動的に止まる。ポリタンクに、簡単に固定できる直付け型の灯油ポンプ。灯油タンクに付けたままつかえるので、収納ケースやトレイが不要。灯油タンク取り付けたままベランダコンテナに収納出来る(ベランダコンテナの高さ内寸455mm以上)。灯油専用。
用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。材質ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.29使用温度(℃)5~40吐出量(L/min)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×600
ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 モノタロウピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応モノタロウ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなどホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)SUS304最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PTFEホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下材質(パッキン)PTFEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)取扱説明書(10.1MB)
充電式灯油ポンプ 工進充電式灯油ポンプ工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「使おうと思ったら乾電池切れ」心配不要!わずか1分充電で灯油10L給油可能
用途油の移送
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)共立機巧
74,980税込82,478
1台
当日出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適電源(V)AC100サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
トーヨーオートポンプ 三宅化学トーヨーオートポンプ三宅化学(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
満タンで自動停止します。
トラスコ品番252-6838材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ABS樹脂全長(mm)700摘要ポリ缶用タイプ自動停止電源(V)単3アルカリ乾電池×2本(別売)吐出量(L/min)9
耐酸BDポンプ サンプラテック耐酸BDポンプサンプラテック
359税込395
1本
当日出荷
薬品や食品に最適な耐酸性ポンプです。
材質PE
ガンノズル&給油ホース タカギガンノズル&給油ホースタカギ
999税込1,099
1個
当日出荷
D089RFの補修部品です。
トラスコ品番262-9420
トーヨーオートポンプMG-SW20 三宅化学トーヨーオートポンプMG-SW20三宅化学
2,898税込3,188
1本
当日出荷
単三アルカリ乾電池4本使用。ポリタンクに固定でき、満タンで自動停止のセンサーがついた灯油専用電動ポンプです。マグネットホルダーでラクラク脱着可能です。
用途ポリタンクからのカートリッジへの給油に便利です。種別タンク固定式・自動停止・マグネットホルダー材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)210×72×550ホワイト/レッド最大吐出量(L/min)7対応(固定可能なタンク)JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm専用使用乾電池単三電池×4本(別売)取扱液灯油取扱説明書(9.87MB)
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ 名東化工機ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ名東化工機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
給油ホース タカギ給油ホースタカギ
249税込274
1個
当日出荷
D089RFの補修部品です。
トラスコ品番262-9418
スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ センタックスーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプセンタック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止質量(kg)0.27口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50長さ(cm)【吸入管】40吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による)使用液灯油(JIS 号灯油)使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
ガンノズル タカギガンノズルタカギ
799税込879
1個
当日出荷
D089RFの補修部品です。
トラスコ品番262-9419
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
74,900税込82,390
1本
当日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
手動式灯油ポンプ エスコ手動式灯油ポンプエスコ
3,130税込3,443
1セット(5本)
当日出荷
使用液灯油
ホースポンプ ケニスホースポンプケニス
399税込439
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン全長(mm)500給油能力(L/min)6.5
Eziアクションポンプ コクゴEziアクションポンプコクゴ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。
用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
65mm用アダプター タカギ65mm用アダプタータカギ
359税込395
1個
当日出荷
灯油缶給油口65mmを50mmに変換するアダプターです。
用途灯油缶専用高さ(mm)50適合本体D089RFポリカンポンプ質量(g)48材質(主要部)ポリエチレン
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ 名東化工機ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ名東化工機
91,980税込101,178
1台
当日出荷から12日以内出荷
接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
サイフォンポンプ カラフルポンプ アズワンサイフォンポンプ カラフルポンプアズワン
2,970税込3,267
1セット
当日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE全長(mm)約541耐熱温度(℃)約70ホース長さ(mm)538ホース外径(Φmm)約20先端径(Φmm)15
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
87,400税込96,140
1本
翌々日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
手動式ポンプ”ペールポンプ” AQUASYSTEM手動式ポンプ”ペールポンプ”AQUASYSTEM
15,980税込17,578
1個
当日出荷
オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。1ストロークで適量を出せます。取り付けはアダプターを缶の口にはめこむだけです。ピストンを上下するだけの簡単操作です。液体の小出しに便利です。
用途一般油、切削油。(高粘度対応)ペール缶・一斗缶からの油の小分けに。トラスコ品番850-9822材質【本体】スチール【パッキン】ナイロン【ホース】塩化ビニール(PVC)全長(mm)632吐出量(mL/ストローク)200
排水ポンプ (サイフォン式) エスコ排水ポンプ (サイフォン式)エスコ
9,890税込10,879
1個(1個)
翌日出荷
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
ペール缶用ポンプ