絞り込み
使用液
- その他(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 1.5(1)
定格電圧(V)
- AC100
ブランド
- 名東化工機(2)
- LUTZ Pumpen Gmbh(1)
手動式とはペール缶用ポンプの中でも手動操作でオイルや薬品などの液体を移送するためのアイテムです。ポリエチレン製の灯油ポンプなどサイフォンの原理を利用して移送するアイテムは、給油などの作業現場で重宝されています。他にもテフロン製のホースやステンレスでできたタイプは主に薬品や溶剤の移送にも対応しているのが特徴。簡易流量計付タイプはペール缶を搭載できるので、エンジンオイルの給油など移動しながらの作業に便利です。吐出量やホースの長さなどタイプによって異なります。
「使用液」から絞り込む
その他(1)

ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ
名東化工機¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から3日以内出荷接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ
名東化工機¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から7日以内出荷接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
Lutzハンディドラムポンプ
LUTZ Pumpen Gmbh¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 少量の小分けも容易になりました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 研究室や実験室での少量からの液体の移送、空け替えに。電圧(V)100ホース長さ(m)1.5
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ