絞り込み
使用液
- 薬品・溶剤(3)
全長(mm)
- 600~650未満(1)
ホース長さ(m)
- 0.35
- 0.48(1)
- 0.535(2)
- 0.538(2)
- 0.54(1)
- 0.545(1)
- 0.55(2)
- 0.555(1)
- 0.56(1)
- 0.63(1)
- 0.66(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
手動式とはペール缶用ポンプの中でも手動操作でオイルや薬品などの液体を移送するためのアイテムです。ポリエチレン製の灯油ポンプなどサイフォンの原理を利用して移送するアイテムは、給油などの作業現場で重宝されています。他にもテフロン製のホースやステンレスでできたタイプは主に薬品や溶剤の移送にも対応しているのが特徴。簡易流量計付タイプはペール缶を搭載できるので、エンジンオイルの給油など移動しながらの作業に便利です。吐出量やホースの長さなどタイプによって異なります。
「使用液」から絞り込む
薬品・溶剤(3)

ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応
(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなどホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)SUS304最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PTFEホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下材質(パッキン)PTFEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)販売区分業務用
手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番327-7917適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:SUS304 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)口金40mm用最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
ハンドピストンポンプ ペールポンプSXT
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥47,980税込¥52,7781個欠品中1ストロークで適量を出せます。 取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。 ピストンを上下するだけの簡単操作です。用途溶剤・薬品などホース長さ(m)0.35仕様口金40mm用(50mmも有)付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番494-2205材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3311-02
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ