絞り込み
使用液
- 各種排水(1)
- 灯油(1)
- 軽油(1)
全長(mm)
- 500~550未満(1)
ホース長さ(m)
- 0.545
- 0.35(3)
- 0.48(1)
- 0.535(2)
- 0.538(2)
- 0.54(1)
- 0.55(2)
- 0.555(1)
- 0.56(1)
- 0.63(1)
- 0.66(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
手動式とはペール缶用ポンプの中でも手動操作でオイルや薬品などの液体を移送するためのアイテムです。ポリエチレン製の灯油ポンプなどサイフォンの原理を利用して移送するアイテムは、給油などの作業現場で重宝されています。他にもテフロン製のホースやステンレスでできたタイプは主に薬品や溶剤の移送にも対応しているのが特徴。簡易流量計付タイプはペール缶を搭載できるので、エンジンオイルの給油など移動しながらの作業に便利です。吐出量やホースの長さなどタイプによって異なります。
「使用液」から絞り込む
各種排水(1)
灯油(1)
軽油(1)

ペコペット
TRUSCO¥219税込¥2411本翌々日出荷18L缶に適したコンパクトサイズです。用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ