絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC14(1)
  • AC110(1)
  • AC200(7)
  • AC230(1)
ブランド
  • スリーハイ(8)
  • ヤガミ(4)
  • 富士倉(3)
  • カクダイ(2)
  • 八光電機(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 坂口電熱(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープヒーターとは、水道管や給水管などの配管に巻き付け、中を通る水などの液体を加熱する電熱機器(ヒーター)のことです。テープ状になっており、柔軟性の高いシリコンやアルミテープの中に発熱線を通してテープが発熱する仕組みになっています。使いたい長さに自由にカットして使用することが可能。水道管や給水管に直接巻き付けることで手軽にヒーターを取り付けられ、冬場の水の凍結などを防ぐことができます。その他、工場の各種パイプやタンク内の液体の加熱にも使用される器具です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己温度制御凍結防止帯 カクダイ自己温度制御凍結防止帯カクダイ(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
シリコンコードヒーター 八光電機シリコンコードヒーター八光電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
水道凍結防止ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱シリコーンベルトヒーター(SCH)坂口電熱(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
元電源用サーモスタット カクダイ元電源用サーモスタットカクダイ(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
用途698-01専用
シリコーンコードヒーター 坂口電熱シリコーンコードヒーター坂口電熱(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。 優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。 細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。 Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
絶縁抵抗(MΩ)100以上引張強度(N)(接続部)30耐電圧(V/min)1500
リボンヒーター ヤガミリボンヒーターヤガミ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
リボンヒーター スリーハイリボンヒータースリーハイ
8,498税込9,348
1本
当日出荷から10日以内出荷
リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品常用限度350℃/耐熱温度400℃従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
水栓ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ヒーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水栓本体にかぶせて通電し、水栓の凍結を防止します。 セラミックヒーター採用。 ワンタッチ式ヒーターカバー付
電源コード(m)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-10~60
シリコンベルトヒーター ヤガミシリコンベルトヒーターヤガミ(5件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。使用温度(℃)-60~180テープ厚さ(mm)5リード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
シリコンベルトヒーター(ワイド) スリーハイシリコンベルトヒーター(ワイド)スリーハイ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
シリカリボンヒーター スリーハイシリカリボンヒータースリーハイ
16,780税込18,458
1本
5日以内出荷
配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS2適合品常用限度450℃/耐熱温度700℃※初期使用時に、煙が出る商品です。製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
電圧(V)100リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB)
シリコンベルトヒーター 八光電機シリコンベルトヒーター八光電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
幅広のベルト形状ですので、被加熱物に密着して加熱できます。 リード線は片側から出ていますので、施工性にも優れています。
リード線1m(接続部、端末部寸法:幅20×厚さ6×長さ45mm)
シリコンベルトヒーター(スリム) スリーハイシリコンベルトヒーター(スリム)スリーハイ
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンベルトヒーター スリーハイシリコンベルトヒータースリーハイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
融雪ヒーターパネルSET 富士倉融雪ヒーターパネルSET富士倉
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
重労働な雪かき負担を軽減します。
用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)
融雪ヒーターケーブルT型 富士倉融雪ヒーターケーブルT型富士倉
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。
用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)2.1寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本周波数(Hz)50/60消費電力(W)600定格電圧(V)AC100上昇温度【ケーブル】60(最大)
融雪ヒーターパネル増設用 富士倉融雪ヒーターパネル増設用富士倉
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
融雪ヒーターパネルSETの増設用です。
用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)1.57周波数(Hz)50/60消費電力(W)81定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)上昇温度【パネル】50(最大)
細配管用 WANI(ワニ)ヒーター スリーハイ細配管用 WANI(ワニ)ヒータースリーハイ
35,980税込39,578
1本
11日以内出荷
【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。
用途細配管やチューブなどの加温や保温に耐熱温度(℃)120リード線(m)1電源コード切りっぱなし
テープヒーター 自己制御型 ヤガミテープヒーター 自己制御型ヤガミ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
用途配管・バルブなどの凍結防止・保温に、タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に、液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止、粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止厚さ(mm)4.5質量(g)105最小曲げ半径(mm)30以上
セメンティングスポットヒーター スリーハイセメンティングスポットヒータースリーハイ
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
日本初!極小セメンティングスポットヒーター。 低価格にて登場!
耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミヤガミ テープヒーター 自己制御型ヤガミ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。
用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的厚さ(mm)7.5質量(g)180最小曲げ半径(mm)30以上容量(W/m)at10℃28
シリコンベルトヒーター スリーハイシリコンベルトヒータースリーハイ
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
テープヒーター・ベルトヒーター