テープヒーターとは、水道管や給水管などの配管に巻き付け、中を通る水などの液体を加熱する電熱機器(ヒーター)のことです。テープ状になっており、柔軟性の高いシリコンやアルミテープの中に発熱線を通してテープが発熱する仕組みになっています。使いたい長さに自由にカットして使用することが可能。水道管や給水管に直接巻き付けることで手軽にヒーターを取り付けられ、冬場の水の凍結などを防ぐことができます。その他、工場の各種パイプやタンク内の液体の加熱にも使用される器具です。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボンヒーター ヤガミ

    リボンヒーター

    ヤガミ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
    用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
  • シリコンコードヒーター 八光電機

    シリコンコードヒーター

    八光電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
    外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
  • シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱

    シリコーンベルトヒーター(SCH)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
  • リボンヒーター スリーハイ

    リボンヒーター

    スリーハイ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
    用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
  • シリコーンコードヒーター 坂口電熱

    シリコーンコードヒーター

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。 優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。 細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。 Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上引張強度(N)(接続部)30耐電圧(V/min)1500
  • シリカリボンヒーター スリーハイ

    シリカリボンヒーター

    スリーハイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS2適合品。常用限度450℃/耐熱温度700℃。※初期使用時に、煙が出る商品です。製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
    電圧(V)100リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己温度制御凍結防止帯 カクダイ

    自己温度制御凍結防止帯

    カクダイ(7件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
    用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
  • ヤガミ リボンヒーター ヤガミ

    ヤガミ リボンヒーター

    ヤガミ(3件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
    用途配管、小型容器などの保温・加熱に
  • 水道凍結防止ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道凍結防止ヒーター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
    電源コード(m)1.5
  • セーブ90 プラス3 テムコジャパン

    セーブ90 プラス3

    テムコジャパン
    ¥4,073~税込¥4,480~
    1本
    当日出荷
    水道凍結防止ヒーターにかかる電気代を約90%節電します。専門機関にも認められた確かな節電技術を採用。セーブ90独自の特許技術FTC比例制御回路と新開発IHCケースの相乗効果で最大95%超の驚異的な節電率を実現しました。本体は防水構造となっているため、屋外の過酷な環境で一年中取り付けた状態でも安心してお使いいただけます。また、新FWR構造の採用で耐久性が飛躍的に向上し、5年の長期保証を実現しました。取り付けはとっても簡単。素人の方でも取り付けることができ、現在お使いの水道凍結防止ヒーターはそのままご使用いただけますので、面倒でお金のかかる工事は一切不要です。
    耐用年数(年)約10
  • シリコンベルトヒーター(ワイド) スリーハイ

    シリコンベルトヒーター(ワイド)

    スリーハイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
  • 元電源用サーモスタット カクダイ

    元電源用サーモスタット

    カクダイ(7件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
    用途698-01専用
  • ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミ

    ヤガミ テープヒーター 自己制御型

    ヤガミ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本(1m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。
    用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温厚さ(mm)4.6質量(kg)0.12最小曲げ半径(mm)20以上最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
  • シリコンベルトヒーター スリーハイ

    シリコンベルトヒーター

    スリーハイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンベルトヒーター 八光電機

    シリコンベルトヒーター

    八光電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広のベルト形状ですので、被加熱物に密着して加熱できます。 リード線は片側から出ていますので、施工性にも優れています。
    リード線1m(接続部、端末部寸法:幅20×厚さ6×長さ45mm)
  • 水栓ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ヒーター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    水栓本体にかぶせて通電し、水栓の凍結を防止します。 セラミックヒーター採用。 ワンタッチ式ヒーターカバー付
    電源コード(m)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-10~60
  • セメンティングスポットヒーター スリーハイ

    セメンティングスポットヒーター

    スリーハイ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    日本初!極小セメンティングスポットヒーター。 低価格にて登場!
    耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 融雪ヒーターケーブルT型 富士倉

    融雪ヒーターケーブルT型

    富士倉
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。
    用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)2.1寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本周波数(Hz)50/60消費電力(W)600定格電圧(V)AC100上昇温度【ケーブル】60(最大)
  • 融雪ヒーターパネル増設用 富士倉

    融雪ヒーターパネル増設用

    富士倉
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    融雪ヒーターパネルSETの増設用です。
    用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)1.57周波数(Hz)50/60消費電力(W)81定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)上昇温度【パネル】50(最大)
  • ターミネーションセット YGP-T ヤガミ

    ターミネーションセット YGP-T

    ヤガミ
    ¥7,798税込¥8,578
    1式
    翌々日出荷
    ヒーティングケーブルの端末処理専用材料
    用途YGP/PFAの端末処理材(・熱収縮チューブ ・真鍮グランドセット(M20) ・シリコンキャップ 。・シリコンスリーブ ・シリコンシーラント)
  • 融雪ヒーターパネルSET 富士倉

    融雪ヒーターパネルSET

    富士倉
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    3日以内出荷
    重労働な雪かき負担を軽減します。
    用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)
  • ベルトヒータ アサダ

    ベルトヒータ

    アサダ
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    4日以内出荷
    サーモスタット内蔵で表面温度を一定に保ちます。
    用途ボンベの霜付き予防に。
テープヒーター・ベルトヒーター