7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターキャップ DAYTONA(デイトナ)

    ラジエターキャップ

    DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
    耐圧力性(kg/cm2)1.1内径(Φmm)28(凸部径)仕様耐圧:1.1kg/cm2耐圧力(kPa)108
  • クールテック TYPE-S プロト

    クールテック TYPE-S

    プロト(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
    ばね力(N)11
  • クールテック TYPE-R プロト

    クールテック TYPE-R

    プロト(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
    ばね力(N)13
  • ラジエターキャップ DRC(ディーアールシー)

    ラジエターキャップ

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    開放弁圧1.6kgf/cまで対応するレース用ラジエターキャップ 。 ラジエター内部を高圧にし、冷却水の沸点を上昇させることでオーバーヒートを防ぐ。 過酷なエンデューロやモトクロスなどハードな走りに対応。
    仕様1.6kgf/cm2
  • 強化アルミフレキシブルホ-ス3層構造 Φ50 (1m) SHIFTUP(シフトアップ)

    強化アルミフレキシブルホ-ス3層構造 Φ50 (1m)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • 汎用シリコンラジエターホースエルボー90° NEXPerformance

    汎用シリコンラジエターホースエルボー90°

    NEXPerformance(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
    長さ(mm)50ブルー
  • ラジエターシュラウド NSR50(-'99) DAYTONA(デイトナ)

    ラジエターシュラウド NSR50(-'99)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
    主な適合車種NSR80/50(-99)・NS-1(-99)
バイク用ラジエター