38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターキャップ DAYTONA(デイトナ)

    ラジエターキャップ

    DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
    耐圧力性(kg/cm2)1.1内径(Φmm)28(凸部径)仕様耐圧:1.1kg/cm2耐圧力(kPa)108
  • クールテック TYPE-S プロト

    クールテック TYPE-S

    プロト(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
    ばね力(N)11
  • クールテック TYPE-R プロト

    クールテック TYPE-R

    プロト(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
    ばね力(N)13
  • ラジエターキャップ DRC(ディーアールシー)

    ラジエターキャップ

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    開放弁圧1.6kgf/cまで対応するレース用ラジエターキャップ 。 ラジエター内部を高圧にし、冷却水の沸点を上昇させることでオーバーヒートを防ぐ。 過酷なエンデューロやモトクロスなどハードな走りに対応。
    仕様1.6kgf/cm2
  • 強化アルミフレキシブルホ-ス3層構造 Φ50 (1m) SHIFTUP(シフトアップ)

    強化アルミフレキシブルホ-ス3層構造 Φ50 (1m)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • 汎用アルミパイプストレート ラジエターホース用 NEXPerformance

    汎用アルミパイプストレート ラジエターホース用

    NEXPerformance
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。
    ブラック
  • ラジエターキャップ DAYTONA(デイトナ)

    ラジエターキャップ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    冷却系の内圧を適正に保ち、オーバーヒートを防止するオートバイ用ラジエターキャップ。内部パッキンには耐薬品(LLC)性、撥水性に優れたシリコーン素材を使用。劣化が少ないため、シール効果を持続させます。
    レッド取付実績車:HAWK11(23) NC750X(16) Rebel500(23) CB250R(23) Rebel250(20) XSR900(22) MT-03(21) V-STROM250(21) Z900RS(19-20) Z650R(22)耐圧(kg/cm2)1.1
  • ラジエターキャップ DRC(ディーアールシー)

    ラジエターキャップ

    DRC(ディーアールシー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    開放弁圧1.6kgf/cm2まで対応するラジエターキャップ。ラジエター内部を高圧にし、冷却水の沸点を上昇させることでオーバーヒートを防ぐ。過酷なエンデューロやモトクロスなどハードな走りだけではなくツーリング時の渋滞などにも効果を発揮。ユニバーサルタイプ ( 汎用品 )
    ブラック
  • 汎用シリコンラジエターホースエルボー90° NEXPerformance

    汎用シリコンラジエターホースエルボー90°

    NEXPerformance(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
    長さ(mm)50ブルー
  • 汎用シリコンラジエターホースエルボー45° NEXPerformance

    汎用シリコンラジエターホースエルボー45°

    NEXPerformance(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
    長さ(mm)50ブルー
  • ラジエターシュラウド NSR50(-'99) DAYTONA(デイトナ)

    ラジエターシュラウド NSR50(-'99)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
    主な適合車種NSR80/50(-99)・NS-1(-99)
  • 汎用アルミパイプエルボー90° ラジエターホース用 NEXPerformance

    汎用アルミパイプエルボー90° ラジエターホース用

    NEXPerformance
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。
    ブラック長さ(mm)50
  • ラジエターマッドスリーブ ユニバーサル Twin Air(ツインエアー)

    ラジエターマッドスリーブ ユニバーサル

    Twin Air(ツインエアー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    新しく開発されたTPU素材のマッドスリーブは、ラジエタールーバーにセットすることで泥によるラジエターの目詰まりを防ぎ、エンジンの水温上昇を抑え、泥の付着による重量増加も軽減する。結束バンドによる簡単な取り付けのため、加工次第でほとんどのオフロードバイクのラジエターに装着可能。
    セット内容スリーブ×2枚/結束バンド×8本タイプユニバーサル寸法(縦×横)(mm)300×130
  • ラジエターガード ユニオンジャック KNS004 モートーン

    ラジエターガード ユニオンジャック KNS004

    モートーン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:KNS004。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ、ステンレス。内容量[数量]:1個。付属品:取付ステンレスボルト。製法:CNC削り出し、レーザー切断。備考:ネジロック剤推奨
    付属品取付ステンレスボルト材質アルミ、ステンレスブラック備考ネジロック剤推奨製法CNC削り出し、レーザー切断
  • ラジエターガード ユニオンジャック KNS003 モートーン

    ラジエターガード ユニオンジャック KNS003

    モートーン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:KNS003。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ、ステンレス。内容量[数量]:1個。付属品:取付ステンレスボルト。製法:CNC削り出し、レーザー切断。備考:ネジロック剤推奨。関連商品:品番:MEL027,MTE080,MMU022,MMU621C,NXS006,MMU009,MMU548,MMU526
    付属品取付ステンレスボルト適合関連商品品番:MEL027,MTE080,MMU022,MMU621C,NXS006,MMU009,MMU548,MMU526材質アルミ、ステンレスブラック備考ネジロック剤推奨製法CNC削り出し、レーザー切断
  • ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン

    ラジエターガード ユニオンジャック KNS002

    モートーン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    贅沢な2層構造をしたユニオンジャック ラジエターガード。さりげないワンポイントを演出しつつ車体を砂・泥・小石から守ります。前面と背面は異なる素材・仕上げを採用し、奥行のあるデザインにこだわりました。こちらはボバー・スピードマスター専用のワイドバージョン。。前面ユニオンジャック・外枠。マットブラックアルマイト仕上げ A6061アルミ削り出し製。。背面グリル。粉体塗装仕上げ レーザー切断ステンレス製
    付属品取付ステンレスボルト材質アルミ、ステンレスブラック備考ネジロック剤推奨製法CNC削り出し、レーザー切断サイズ(mm)縦290×横192主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26
  • ラジエターコアガード レブル250/500用 CL250/500用 PRG0055 PROFEST

    ラジエターコアガード レブル250/500用 CL250/500用 PRG0055

    PROFEST
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロフェスト。メーカー品番:PRG0055。耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628。販売備考:耐久性の高いステンレス製です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-23。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-23。ホンダ[HONDA] Rebel250ABS [2BK-MC49] 17-23。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。使用箇所:ラジエーター。備考:耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628。関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055
    材質ステンレスシルバー備考耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628加工関連規格品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055使用箇所ラジエーター
  • ラジエターコアガード エリミネーター用 SE PRG784 PROFEST

    ラジエターコアガード エリミネーター用 SE PRG784

    PROFEST
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロフェスト。メーカー品番:PRG784。耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。販売備考:耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。使用箇所:ラジエーター。備考:耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31610,PRG784
    材質ステンレスシルバー備考耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。加工関連規格品番:PF31090,PF31190,PF31610,PRG784使用箇所ラジエーター
  • ラジエターガード ZETA RACING(ジータレーシング)

    ラジエターガード

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    ZETA ラジエターガード3mm厚のアルミプレートと直径12mmのアルミシャフトを使用。 補強リブを設けたプレートとアルミシャフトにより横からの衝撃を受けやすいラジエターを強固に守る。
    厚さ(mm)アルミプレート:3直径(Φmm)アルミシャフト:12
  • ラジエターコアガード TRICK STAR

    ラジエターコアガード

    TRICK STAR(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新開発VHG形状を採用したラジエターコアガード。冷却性能を確保しながらエンジンマネジメントの為のラジエターコアを飛散物から保護します。機能を兼ね備えながら上質なデザインで構成したラジエタコアガードです。傷付いてしまったフィンを元に戻す事は不可能と言っていいでしょう。そうなる前にしっかりガードを装着する事が大切です。TRICK STAR製ラジエターガードは、機能はもちろん、装着した際のデザインにも拘り、作り上げられています。。TRICK STARAラジエターコアガード。ラジエターの核でありながら衝撃に対してデリケートなフィンを守る為、冷却効率とプロテクション効果を高次元でバランスさせた形状を追求。VHG(Variant Hexagonal Grid)。正六角形のハニカム構造とは異なる、追求された独自形状。走行中タイヤの回転にそって飛ぶ飛散物に対応する為、縦方向の開口長を抑えました。冷却性能を最大限に活かす為横方向の開口長を可能な限り長く取りました。
  • ラジエターコアガード ノジマエンジニアリング

    ラジエターコアガード

    ノジマエンジニアリング
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • ラジエタースリーブ Twin Air(ツインエアー)

    ラジエタースリーブ

    Twin Air(ツインエアー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ナイロンコーティングされた、ガラス繊維素材のラジエータースリーブ。 ラジエタールーバーにセットするだけで砂、泥によって起こるラジエターの目詰まりを予防し、 エンジンの水温上昇を抑え、泥の付着による重量増加を軽減する。
  • ラジエターガード AXP RACING

    ラジエターガード

    AXP RACING
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    4mm厚のアルミプレートと上下に直径12mmのカラーパイプを使用。 ダメージを受けると変形・破損しやすいラジエターを堅牢な作りで強固に守る。
  • ラジエターコアガード ステンレス POSH Faith

    ラジエターコアガード ステンレス

    POSH Faith
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ラジエターコアガードステンレス製(SUS3040.8t)エッチング加工。 高速道路などでの不意な前車からの跳ね石や虫等からラジエーターを保護します。 コアガードそのものの歪みに対応すべく、クロス状に細かいメッシュ部を配置しました。
  • ラジエターガード ZETA RACING(ジータレーシング)

    ラジエターガード

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    3mm厚のアルミプレートと直径12mmのアルミシャフトを使用。補強リブを設けたプレートとアルミシャフトにより横からの衝撃を受けやすいラジエターを強固に守る。
  • ラジエターコアガード ハリケーン

    ラジエターコアガード

    ハリケーン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製 エッチング加工による高精度ハニカムメッシュ
    用途XSR700 MT-07(RM07J/RM19J)材質SUS304ステンレス製 ブラッククローム厚さ(mm)0.8仕上エッチング加工、高精度ハニカムメッシュ適合車種MT-07(14-17 RM07J)、XSR700(17- RM22J)
  • ラジエターシュラウド POSH Faith

    ラジエターシュラウド

    POSH Faith
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • ラジエターコアガード POSH Faith

    ラジエターコアガード

    POSH Faith
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス
  • 汎用シリコンラジエターホースエルボー135° NEXPerformance

    汎用シリコンラジエターホースエルボー135°

    NEXPerformance(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
    長さ(mm)50ブルー
  • ラジエターコアガード プロト

    ラジエターコアガード

    プロト
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ラジエターフィンを飛び石や虫などから守ることはもちろん、ドレスアップパーツとしても最適なラジエターコアガード。黒一色の純正ラジエターへ装着することで、フロント周りのデザインにワンポイントを与えます。耐久性の高いステンレスを使用していますので、サビに強く、きれいな外観を保つことが可能です。
    材質ステンレスシルバー適合車種NC700X(12-13) NC700S(12-13) NC750X(14-15)
  • ラジエターコアガード ステンレス POSH Faith

    ラジエターコアガード ステンレス

    POSH Faith
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    ZX-25R'21
  • ラジエターコアガードZ900RS/CAFE 21 ステンレスブラック POSH Faith

    ラジエターコアガードZ900RS/CAFE 21 ステンレスブラック

    POSH Faith
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    Z900RS'21
  • ラジエターコアガード ステンレス POSH Faith

    ラジエターコアガード ステンレス

    POSH Faith
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    Z900RS'21
  • Z900RS ラジエターシュラウドキット POSH Faith

    Z900RS ラジエターシュラウドキット

    POSH Faith
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    Z900RS
  • ラジエターカバー ADV150 (20) H2C

    ラジエターカバー ADV150 (20)

    H2C
    7,798税込8,578
    1セット
    4日以内出荷
    H2C製のラジエターカバーです。 ドレスアップのみならず、傷や汚れを防ぐガードとしても活躍します。
    材質ステンレス適合車種ADV150 20-22
  • ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

    ラジエターエアディフェーザー

    POSH Faith
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
  • 汎用シリコンラジエターホースストレート NEXPerformance

    汎用シリコンラジエターホースストレート

    NEXPerformance
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
    長さ(mm)500ブルー
  • ラウンドラジエータキット プロト

    ラウンドラジエータキット

    プロト
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    ボルトオン専用設計。ラウンドラジエターコアを車種専用ボルトオンキットとして設定。キット内容には、専用ステー、コアガード、専用ファンを始めラジエターホースといった装着にあたり必要な物は全て含まれております。専用ファン。単なるサイズアップではなく、冷却効率、車体クリアランスなど、最も効率の良い車種専用設計に拘りました。専用ファンの採用が大きな効果を発揮しており、ファンとコアとの隙間を極力無くす事で高い吸出し効果を実現。ストリートコアでも充分な冷却効果を確保する事が可能となりました。それにより、オイルクーラーの同時装着時にも地上高の確保が可能となり、バンク角を極力損なわない設計となっています。ストリートキットとレーシングキット。ストリートコアと電動ファンを同時装着し公道での使用目的に対応したストリートキットと、ファンを省きラジエターとオイルクーラーを同時装着可能とし冷却効率をアップしながら、バンク角を確保したレーシングキットの設定があります。用途に応じたキットをお選び下さい。
バイク用ラジエター