絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(49)
- メディカルプロジェクト(49)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- ナビス(アズワン)(40)
- 日本医理器材(25)
- Segufix(21)
- アイホン(20)
- アズワン(19)
- テクノスジャパン(19)
- NIPRO(ニプロ)(16)
- エスティーメディカル(13)
- フィフティ・ヴィジョナリー(8)
- ハカルプラス(8)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(7)
- トクソー技研(7)
- ケルン(6)
- 竹虎(6)
- 特殊衣料(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- ブランドをもっと見る

保冷保温強化バッグ
ナビス(アズワン)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷保冷保温効果を持続させる機能性重視のバッグです。内装はアルミ蒸着下に発泡PE(ポリエチレン)を2重に施し、断熱性・保温性効果を強化しています。材質本体/不織布、内装/アルミ蒸着(発泡PE(ポリエチレン))
転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入
NIPRO(ニプロ)¥2,398税込¥2,6381セット(5個)7日以内出荷既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-06
タオルウォーマー
西村製作所¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷熱効率に優れた、たっぷりサイズのタオルウォーマー。タオル収納カゴ2段付き仕様タオル収納カゴ2段付質量(kg)6色アイボリータイプ前開き容量(L)20消費電力(W)180定格電圧(V)100温度(℃)65~85(一定温度)安全装置温度ヒューズ収納本数(本)【おしぼり】80~100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×450×297内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×365×200
伸縮ポール エクステンションポール
ソニカル¥11,980税込¥13,1781本当日出荷アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。仕様●全長(m):1.6~5●全長(mm):1600~5000●最短:1.6m●4段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4651アズワン品番67-2215-85
小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷仕様送信器・発信器使用台数:30台質量(g)約550消費電力(W)7以下(AC100時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12消費電流(mA)180以下(DC12時)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。)使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)出力数4出力
小電力型ワイヤレス 熱線センサコール
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷お客様の来店をいち早く知りたいお店には用途店舗やオフィスで付属品取付木ねじ×2(4.0×25)仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約180(電池含む)定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)表示動作表示灯点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日500回動作)
小電力型ワイヤレス壁掛発信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回色クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
ナビホット&クールパック バンド付 LMシリーズ
ナビス(アズワン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷バンド付きで、体にパックを容易に固定することができます。温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加温できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム洗濯方法手洗い
ホット&アイスバッグ ワイドキャップ
アズワン¥1,693~税込¥1,862~1個翌々日出荷温・冷両用タイプです。口径が大きいため、氷やお湯が入れやすいです。材質バッグ(表面)/ポリエステル、バッグ(内側)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)60キャップサイズ(mm)Φ78耐熱温度(℃)45
プライムボディバンド 9603シリーズ
東京エンゼル¥27,532税込¥30,2851個8日以内出荷安静が必要な患者の安全確保・看護環境維持のための腹部用バンドです。 引っ張るだけでは外す事ができず、専用キーを使用するとワンタッチで開閉できる特殊ロックシステムを採用しています。 固定用ベルトは無段階で調節できますので、装着したままでも体位変換が可能です。材質表地/ツイル(ポリエステル65%・綿35%)、裏地/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中材/PU(ポリウレタン)、ベルト/ナイロン・PP(ポリプロピレン)、金具/スチール・真鍮色バイヤス:クリーム適応胴囲(cm)約95~110アズワン品番8-5490-03洗濯方法洗濯可(付属専用ネット使用)、脱水可(付属専用ネット使用)、乾燥機不可
ホームセーフティアラートⅡ
コスミック出版¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷送信機のボタンを押すだけで、音と光で呼び出しのお知らせができます。仕様呼出音:1種類、呼出時間:約20秒または解除ボタンを押すまでの早い方セット内容受信機×1個、送信機×2個、受信機専用ACアダプター×1個寸法(mm)受信機/120×26×83、送信機/35×13×67質量(g)受信機/96、送信機/22電源受信機/AC100V(50/60Hz)または単3乾電池×4本(別売)、送信機/CR2032×1個(テスト用付属)音量3段階(大90dB/m>中>小)アズワン品番8-8103-11動作距離(m)約50(直線見通し)
タオルウォーマー
フィフティ・ヴィジョナリー¥17,400税込¥19,1401個当日出荷付属品棚皿×1、ドレーン受×1質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×260温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)270×200×140(おしぼり約30本)庫内温度(℃)70収納容量(L)7.5
自動おしぼり機
ナビス(アズワン)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。1本から99本まで本数設定ができます。ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。仕様本体材質外装/ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大300本体寸法(mm)212×426×339水槽容量(L)1.4機能保温機能、おしぼり湿気調整機能アズワン品番7-5973-01
分配コンセントケアコム製2P
NIPRO(ニプロ)¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。適合ナースコール/ケアコム製2P種別NTMC-222寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-02
光る増設スピーカ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番836-0049セット内容取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49電源AC100V 50/60Hz消費電力待機時3W/鳴動時6W動作電圧AC90V~AC110V
いらっしゃい店番4検知器
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷トラスコ品番836-8092幅(mm)140高さ(mm)165.5質量(g)400奥行(mm)121定格DC12V 100mA
ハイハイ店番4熱線式検知器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。トラスコ品番836-2023幅(mm)60高さ(mm)77質量(g)80タイプ熱線式奥行(mm)60使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知可能速度(m/s)0.3~1
卓上型発信器取付金具
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個当日出荷ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。トラスコ品番836-8090幅(mm)72高さ(mm)70質量(g)120奥行(mm)66.6テーブル取付厚(mm)40~70
小電力型サービスコール集中消去器
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷トラスコ品番836-2039セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中消去器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
まもっ茶手(抜管防止ミトン)
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥4,188~税込¥4,607~1個翌々日出荷から12日以内出荷お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
抑制帯
ナビス(アズワン)¥8,998~税込¥9,898~1個(2本)当日出荷から12日以内出荷使用箇所・用途にあわせてサイズをお選びいただくことで、足首や上肢など幅広くお使いいただけます。仕様材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチックベルト仕様(mm)(幅)約38×(長さ)1200mm×2本洗濯方法洗濯可
抑制帯(足首用) 0671AS
ナビス(アズワン)¥7,790税込¥8,5691袋(2本)翌々日出荷材質表地/ネル(綿)100%、中地/ウレタンタイプ足首用全長(m)2最大幅(mm)105アズワン品番8-8943-01
まもって寝(上衣型Ⅰ)
特殊衣料¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷精神科病棟などでの禁断症状等で自分自身を傷つけてしまったり、思わぬ事故からの身体保護に適しています。仕様背面ファスナー付き材質本体/綿100%デニム、ひも/綿100%色インディゴブルー
タオルウォーマー (18L/(おしぼり65~80本収納))
アズワン¥31,200税込¥34,3201台翌々日出荷付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚材質外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz消費電力200W安全装置温度ヒューズ温度調節バイメタル式 サーモスタット外寸法(mm)(幅)450×(奥行)285×(高さ)330アズワン品番0-8199-01庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)庫内容量(L)約18(おしぼり65~80本)庫内温度(℃)70℃±10
ベッドネーム用紙 (1型)
ナビス(アズワン)¥2,475税込¥2,7231箱(500枚)翌々日出荷適合(ベッドネーム)AR・DR・DA-1R・SR・IOB・IOBT・FOB・FOBT型用寸法(縦×横)(mm)70×130アズワン品番0-835-31
食事札立 (40×60×30mm)
ナビス(アズワン)¥199税込¥2191個当日出荷仕様用紙1枚付き材質PMMA(アクリル)寸法(mm)(縦)40×(横)60×(奥行)30mm適合サイズ(用紙)60×35mmアズワン品番0-830-01
連結式個人ケース
ナビス(アズワン)¥349~税込¥384~1個翌々日出荷連結式ですので一度にたくさん持ち運びできます。底部分はR形状になっていますので、小さな錠剤でも取り出しやすいです。左右連結式になっていますので、さまざまな使用が可能です。個人ケースは5色を揃えていますので、区分分けをすることにより管理確認がしやすくなります。材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)名札差し/(縦)15×(横)50mm深さ(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×61
マグネットマーク(文字なし)
ナビス(アズワン)¥1,198~税込¥1,318~1箱(6枚)当日出荷から17日以内出荷★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。文字文字なし寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×15×5
セフティーバンド (成人用)
ケルン¥5,998税込¥6,5981式(100枚)6日以内出荷手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。 肌にやさしいオレフィン系素材です。寸法(mm)25×284
セフティーバンド (ベビー用)
ケルン¥2,898税込¥3,1881式(50枚)6日以内出荷手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。 肌にやさしいオレフィン系素材です。寸法(mm)20×183
母子ネームバンド(未滅菌)
ソフトメディカル¥8,998税込¥9,8981式(100本)翌々日出荷とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。 ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。 表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。 新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。材質NBR長さ(mm)(新生児用)136、(母用)73松吉医科器械コード24-2557-00