絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
常用トルク(N・m)
0.5・1・1.5・2.5・3・10・20・149・180・220・248・435・2050・3730・9320・13600・19800・28500・39700・55900・常用トルク(N・m)をもっと見る
全長(mm)
20・35・50・65・80・100・115
許容偏角(°)
3・8
許容偏心(mm)
0.15・0.2・0.25・0.28・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.9・1・1.2
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d2(Φmm)から絞り込む
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品三木プーリ
8,898税込9,788
1個
当日出荷から18日以内出荷
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼
SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサSFカップリング T20形(縦割カバー)セイサ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
種類コイルタイプ
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
3,972税込4,369特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-6K-S 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル MM-6K-S三木プーリ
19,281税込21,209
1個
当日出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼サイズMM-6K-SタイプMM-S寸法L(mm)9寸法F(mm)15.5寸法D(mm)17寸法E(mm)11常用トルク(N・m)2.5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14 三木プーリバウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14三木プーリ
12,538税込13,792
1個
当日出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金サイズLM-14タイプLM寸法L(mm)17寸法F(mm)5寸法D(mm)26寸法L2(mm)10MM5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
SFカップリング T10形(横割カバー) セイサSFカップリング T10形(横割カバー)セイサ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
種類コイルタイプ
コイルタイプ