「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
11(3)
12(3)
14(3)
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。
Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金
最高回転速度(min-1)6000
使用温度範囲(℃)-40~100
基準規格旧JIS(2種)
材質(コイルバネ)ステンレス
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品
許容偏角(°)3
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(コイルバネ)ピアノ線
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金
最高回転速度(min-1)3000
使用温度範囲(℃)-40~100
基準規格旧JIS(2種)
材質(コイルバネ)ばね鋼
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。