5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
4(1)
5(1)
6(1)
6~12(1)
7(1)
10(1)
11(1)
12(1)
14(1)
20(1)
軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品 許容偏角(°)3 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(コイルバネ)ピアノ線
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

種類コイルタイプ
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
特価
10,600 税込11,660
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-12K-S タイプMM-S 寸法L(mm)16.5 寸法F(mm)24 寸法D(mm)26 寸法E(mm)16.5 常用トルク(N・m)10 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】12d1・d2:【最小】6
1個
31,724 税込34,896
9日以内出荷

小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。
種類コイルタイプ 許容偏角(°)3
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)