絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3~8(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 3~8(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 17(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 20000(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.15(2)
  • 0.3(2)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
0.15・0.3・2.5・5
全長(mm)
  • 25
  • 20(2)
  • 35(4)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 100.2(1)
  • 104.4(1)
  • 115(1)
  • 117.6(1)
  • 118.4(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 131(1)
  • 136.4(1)
  • 150(2)
許容偏角(°)
  • 3(1)
  • 5(2)
3・5
許容偏心(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
0.3・0.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d2(Φmm)から絞り込む
3~8(1)
4(1)
5(1)
6(1)
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品三木プーリ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から18日以内出荷
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
バウマンフレックスカップリング MMモデル 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル三木プーリ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。
種類コイルタイプ許容偏角(°)3
コイルタイプ