絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(3)
- 5(5)
- 6(9)
- 6.35(2)
- 7(2)
- 8(9)
- 9.525(2)
- 10(8)
- 11(1)
- 12(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(8)
- 6.35(3)
- 8(9)
- 9.525(2)
- 10(8)
- 11(1)
- 12(1)
全長(mm)
- 25
- 13.5(19)
- 18.4(45)
- 20(19)
- 21.6(48)
- 23(27)
- 26(35)
- 29(48)
- 30(27)
- 31(32)
- 32(28)
- 34(19)
- 35(96)
- 40(24)
- 41(90)
- 46(19)
- 66(21)
- 78(20)
- 90(34)
- 114(19)
- 126(18)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 0.7(1)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.2(1)
- 4.5(1)
- 5.5(2)
- 11(2)
- 120(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 17(2)
- 22.2(1)
- 24(2)
- 25(6)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(2)
- 6100(2)
- 8000(1)
- 10000(1)
- 25000(4)
- 26000(2)
2000・6100・8000・10000・25000・26000
許容偏心(mm)
- 0.05(3)
- 0.1(1)
- 0.3(2)
- 0.5(1)
- その他(1)
0.05・0.1・0.3・0.5・その他
許容偏角(°)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 2(2)
- 5(1)
0.5・1・2・5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- SUNGIL(ソンイル)(1)
- アサ電子工業(2)
- 三木プーリ(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・SUNGIL(ソンイル)・アサ電子工業・三木プーリ
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
リジッドカップリング RSCタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
ディスクカップリング
SUNGIL(ソンイル)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から7日以内出荷補修不要で優れた耐油性、金属一体型構造。 高ねじり剛性を持った形状、バックラッシュ0で半永久的な寿命。 偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。 低慣性、高精密位置制御システム、正転および逆転の特性が同一。用途サーボモーター、精密モーター、ステッピングモーター、動力計ドライバー、遠心分離機、複写機、情報・通信・音響機器など材質(本体)アルミニウム合金種類ディスクタイプ仕上[ハブ/プレート]超ジュラルミンアルマイト処理材質(ディスク)ステンレスミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン MSXPシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)種類スリットタイプねじ寸法MM3許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.15許容偏心(mm)0.05























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)