低圧碍子は、低圧線の支持や支線の絶縁の用途で使われる碍子です。主に電柱に取り付けられた変圧器から家庭や事業所への引込み線、家庭内、事業所内での配線で使用されています。その他期待される効果は、漏電の防止、地絡電流の絶縁、メッセンワイヤーを張る際の電路の遮断などです。碍子は絶縁および耐候性の高さが期待されるため、大半の素材は磁器。汎用的に使われている玉碍子、角ばったラジオ玉碍子など、形状、大きさにもいろいろあり、使用場所や目的に合わせて選ぶことができます。
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 玉碍子 湯浅化成

    玉碍子

    湯浅化成(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • 低圧引留碍子(1線用) 共立電機

    低圧引留碍子(1線用)

    共立電機
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧線の引き留めに使用します。
  • BMCガイシ カメダデンキ

    BMCガイシ

    カメダデンキ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP62 高圧がいし 日東工業

    BP62 高圧がいし

    日東工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
    材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特小玉碍子 湯浅化成

    特小玉碍子

    湯浅化成(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)10
  • 低圧引留碍子(2線用) 共立電機

    低圧引留碍子(2線用)

    共立電機
    579税込637
    1個
    当日出荷
    低圧線の引き留めに使用します。
    溝数2
  • 低圧引留碍子(3線用) 共立電機

    低圧引留碍子(3線用)

    共立電機
    579税込637
    1個
    当日出荷
    低圧線の引き留めに使用します。
    溝数3
  • 碍子洗浄剤 共立電機

    碍子洗浄剤

    共立電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    -
    用途一般汚染用
  • DVがいしⅡ形用フック 九州電力規格品 日動電工

    DVがいしⅡ形用フック 九州電力規格品

    日動電工
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    引込線用がいしⅢ型を支持するために使用します。
    適合がいし:引込線用がいしⅢ型 小質量(g)42
  • ノップ碍子 共立電機

    ノップ碍子

    共立電機
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    -
    穴径7
  • 高圧ピン碍子 共立電機

    高圧ピン碍子

    共立電機
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    メーカーによりナットが六角又は四角の場合がございます。 他にアングル用、規格品等もございます。
    電圧(kV)6
  • レジンがいし(6KV) 篠原電機

    レジンがいし(6KV)

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6KV屋外支持がいし 丸線支持用 協進電機

    6KV屋外支持がいし 丸線支持用

    協進電機
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    公称電圧(kV)6.6
  • トロリー受け碍子75×125 協進電機

    トロリー受け碍子75×125

    協進電機
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    タイプがいしのみ寸法d(mm)23寸法A(mm)125寸法D(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)100呼称5吋
  • トロリー用イヤー碍子 協進電機

    トロリー用イヤー碍子

    協進電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    タイプ普通型D2W1/2
  • トロリー受け碍子75×100 協進電機

    トロリー受け碍子75×100

    協進電機
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプがいしのみ寸法d(mm)23寸法A(mm)100寸法D(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)75呼称4吋
  • 高圧ピン碍子 東京富士商会

    高圧ピン碍子

    東京富士商会
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    品名高圧ピン碍子
  • 低圧ピン碍子 中 東京富士商会

    低圧ピン碍子 中

    東京富士商会
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    種類中ピン寸法E20寸法D10寸法F100寸法A55寸法B180寸法C70
  • 中Sノップ碍子 東京富士商会

    中Sノップ碍子

    東京富士商会
    5,798税込6,378
    1個(10個)
    3日以内出荷
    種類中Sノップ寸法E7寸法D14寸法A45寸法B50寸法C30
  • 耐張碍子 東京富士商会

    耐張碍子

    東京富士商会
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    品名高圧耐張碍子
  • 6K屋内ドラム碍子 (A) 東京富士商会

    6K屋内ドラム碍子 (A)

    東京富士商会
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    品名6kVドラム碍子 丸線・アングル用取付け方法パイプ用又はアングル用適合寸法(mm)線径又は銅帯幅:6~20
  • 6K屋内ドラム碍子 (大) 東京富士商会

    6K屋内ドラム碍子 (大)

    東京富士商会
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    品名6kVドラム碍子 太径用 42Φ
  • 6K屋外支持碍子 (A) 東京富士商会

    6K屋外支持碍子 (A)

    東京富士商会
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    品名6kV屋外支持碍子 丸線・アングル用
  • 6K屋内ドラム碍子 (P) 東京富士商会

    6K屋内ドラム碍子 (P)

    東京富士商会
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    品名6kVドラム碍子 丸線・パイプ用取付け方法パイプ用又はアングル用適合寸法(mm)線径又は銅帯幅:6~20
  • 6K屋外支持碍子 (P) 東京富士商会

    6K屋外支持碍子 (P)

    東京富士商会
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    品名6kV屋外支持碍子 丸線・パイプ用
  • イヤー碍子 (東電型) 東京富士商会

    イヤー碍子 (東電型)

    東京富士商会
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    規格東電型
  • 10号中実ピン碍子 東京富士商会

    10号中実ピン碍子

    東京富士商会
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    品名高圧10号中実碍子
  • 低圧ガイシ金具 イワブチ

    低圧ガイシ金具

    イワブチ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    LALに低圧引留がいしを取付ける場合に使用します。
    板厚(mm)3.2
  • 3KV(600V)屋内支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    3KV(600V)屋内支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    公称電圧(kV)3.3
  • 6KV屋内支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    6KV屋内支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    タイプがいし:A,室内用公称電圧(kV)6.6
  • 低圧引留三角がいし(フック付) 関西電力規格品 日動電工

    低圧引留三角がいし(フック付) 関西電力規格品

    日動電工
    65,980税込72,578
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    4mm以下のDV線及びIV線を引き留めるために使用します。
    種類表面処理溶融亜鉛めっき(フック)
  • 16KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    16KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
  • 34KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    34KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
  • 15KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    15KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)86寸法B(mm)63寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
  • トロリー受け碍子75×175 協進電機

    トロリー受け碍子75×175

    協進電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    タイプがいしのみ寸法d(mm)23寸法A(mm)175寸法D(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)150呼称7吋
  • 20KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    20KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
  • 23KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    23KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)115適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
  • 3KV屋内支持碍子 協進電機

    3KV屋内支持碍子

    協進電機
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。
    仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):105形状クランプ:一般型(Aタイプ)タイプがいし:室内用参考質量(kg)1耐電圧(kV)雷インパルス:45、乾燥:16公称電圧(kV)AU141/3.3+AAD139
  • 玉碍子(大)金具付 協進電機

    玉碍子(大)金具付

    協進電機
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    タイプ金具付ボルト径寸法(Φmm)D:W1/2寸法A(mm)150寸法B(mm)230寸法C(mm)180
  • 14KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    14KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)86寸法B(mm)63寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

碍子