絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(2)
軸穴径d1(Φmm)
  • 22~65(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 30~80(2)
外径(Φmm)
  • 200(2)
常用トルク(N・m)
  • 400(2)
  • 600(2)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
全長(mm)
  • 142
  • 24(4)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 30(6)
  • 32(4)
  • 34(5)
  • 35(4)
  • 38(4)
  • 40(4)
  • 42(4)
  • 44(4)
  • 55(3)
  • 58(3)
  • 62(4)
  • 85(3)
  • 102(2)
  • 105(3)
  • 108(2)
  • 120(2)
許容偏心(mm)
  • 1.5(2)
1.5
許容偏角(°)
  • 2(2)
  • 3(2)
2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(2)
4000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
22~65(2)
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
51,980税込57,178
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
ゴムタイプ