絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- RS PRO(24)
- SK(新潟精機)(1)
- TRUSCO(2)
- VERTEX(バーテックス)(5)
- イマオコーポレーション(136)
- エスコ(37)
- スーパーツール(9)
- ダイナミックツール(1)
- ナベヤ(12)
- ニューストロング販売(15)
- 八幡ねじ(1)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ナベヤ(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷ネジ穴が貫通しております。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
Tスロットナット(角型)
ニューストロング販売(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット(回転型)
ニューストロング販売¥819~税込¥901~1個当日出荷ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
M6/呼8 Tスロットナット
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット
ニューストロング販売¥419~税込¥461~1個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
Tスロットナット 貫通品
ニューストロング販売¥439~税込¥483~1個当日出荷ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
M16/呼18 ロングTスロットナット
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA637FR-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)56寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
スロットクランプ
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
Tスロットナット
ナベヤ¥559税込¥6151個当日出荷ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。材質S45C質量(g)60ねじ径M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
円筒クランプ治具
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681個欠品中マグネットベースWMBシリーズ専用の円筒クランプ治具です。クランプ部に付け替えるだけで円筒ワークの保持ができます。用途円筒ワークの保持に適合機種WMB-50G、WMB-80G、WMB-100G材質本体:アルミ、レバー:鉄径(Φmm)クランプ可能:12-30本体寸法(mm)W20×H87.5×D52耐荷重2kgf本体質量(g)130取付ねじM6xP1.0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続部品 M5 亜鉛めっき鋼
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(10個)8日以内出荷スロット6用スプリングリーフ付き自動調心ロールインTスロットナット仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M5材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 16mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングキット
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1セット当日出荷ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569~税込¥626~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥329~税込¥362~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット
スーパーツール¥779税込¥8571個当日出荷ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上スチール(S45C/)黒染仕上げボルトM12焼入硬度HRC23~31T溝幅(mm)16
M16/呼18 菱形Tスロットナット
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷エスコ品番EA637FS-18材質焼入鋼寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
M18/呼20 ロングTスロットナット
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷エスコ品番EA637FR-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)24寸法D(mm)12寸法E(mm)64寸法C(mm)32適合ねじM18適合T溝幅(mm)20
M10/呼12 ロングTスロットナット
エスコ¥999税込¥1,0991個当日出荷エスコ品番EA637FR-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法E(mm)36寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
クランピング冶具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら