絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(143)
- イマオコーポレーション(91)
- ニューストロング販売(52)
- スーパーツール(19)
- ナベヤ(16)
- 廣杉計器(14)
- TRUSCO(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- 池田金属工業(3)
- ホシモト(2)
- Greenlee(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ボーセイ(1)
エコロジープロダクト

スタッドボルト
スーパーツール¥759~税込¥835~1本当日出荷から翌々日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5ねじ径dM22
スタットボルト ネジ M18
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M18
アルミスタッドボルト
ナベヤ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質A5056-H34寸法D(mm)40表面処理アルマイト処理寸法AM8RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥579~税込¥637~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ステンレス両端右ネジ) ERU-2000(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥769~税込¥846~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト M10
ニューストロング販売¥339税込¥3731本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け。トラスコ品番398-8759セット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ全長(mm)130ねじ長さ(mm)32ねじ寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10002
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B47質量(g)55タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D8C10E19G45ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B58質量(g)170タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G55ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16160
イマオコーポレーション¥559税込¥6151個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】50質量(g)230タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B150ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16080
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】32質量(g)125タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B132ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10100
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】40質量(g)55タイプフェノール樹脂製D8.9CM10×1.5B140ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチ
Greenlee¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース適合パンチダイス径:28.3、34.6、43.2、49.6、61.5トラスコ品番257-4041適合機種LS100XSB4、LS50LSB4サイズ(inch)シャフト径:3/4
スタットボルト ネジ M22
TRUSCO¥599~税込¥659~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M222018年トラスコ掲載ページ1 1076![M20x400mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641228-170331-02.jpg)
M20x400mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷エスコ品番EA948DP-58材質SCM435寸法A(mm)400寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM20![M10x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640047-170331-02.jpg)
M10x 80mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA948DP-13材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM10ねじの呼びM10
M16x 63mm スタッドボルト
エスコ(1件のレビュー)¥815税込¥8971個翌日出荷エスコ品番EA637GD-63材質焼入鋼寸法A(mm)63適合ねじM16寸法B2(mm)32寸法B1(mm)19
M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷エスコ品番EA637FC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)8寸法B(mm)55寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応


























![M20x400mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641228-170331-02.jpg)
![M10x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640047-170331-02.jpg)