絞り込み
ねじの呼び
  • M18
  • M2(2)
  • M2.6(2)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(5)
  • M6(7)
  • M8(17)
  • M10(26)
  • M12(25)
  • M14(17)
  • M16(29)
  • M20(28)
  • M22(12)
  • M24(24)
  • M30(3)
  • M36(2)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
ブランド
  • エスコ(6)
  • ニューストロング販売(2)
  • ナベヤ(2)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(7)
M8(17)
M10(26)
M12(25)
M14(17)
M16(29)
M18
M20(28)
M22(12)
M24(24)
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ねじ径dM18材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)22.0熱処理焼入
  • クランピングスタットボルト ニューストロング販売

    クランピングスタットボルト

    ニューストロング販売
    659税込725
    1本
    当日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • スタットボルト ネジ M18 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M18

    TRUSCO
    449税込494
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
  • クランピングスタッド ナベヤ

    クランピングスタッド

    ナベヤ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • M18x250mm スタッドボルト エスコ

    M18x250mm スタッドボルト

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GE-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)150寸法B1(mm)23
  • M18x200mm スタッドボルト エスコ

    M18x200mm スタッドボルト

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法B2(mm)125寸法B1(mm)23
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ
    689税込758
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボルト径M18材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト VERTEX(バーテックス)

    スタッドボルト

    VERTEX(バーテックス)
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。
    材質S45C硬度HRC27
  • M18x 80mm スタッドボルト エスコ

    M18x 80mm スタッドボルト

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GE-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)23
  • M18x315mm スタッドボルト エスコ

    M18x315mm スタッドボルト

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GE-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法B2(mm)180寸法B1(mm)23
  • M18x160mm スタッドボルト エスコ

    M18x160mm スタッドボルト

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GE-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)23
  • M18x125mm スタッドボルト エスコ

    M18x125mm スタッドボルト

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GE-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)23

クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります

スタッドボルト