絞り込み
ねじの呼び
  • M22
  • M2(2)
  • M2.6(2)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(5)
  • M6(7)
  • M8(9)
  • M10(17)
  • M12(16)
  • M14(15)
  • M16(17)
  • M18(12)
  • M20(18)
  • M24(15)
  • M30(3)
  • M36(2)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
ブランド
  • エスコ(6)
  • ニューストロング販売(2)
  • ナベヤ(2)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(7)
M8(9)
M10(17)
M12(16)
M14(15)
M16(17)
M18(12)
M20(18)
M22
M24(15)
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • クランピングスタットボルト ニューストロング販売

    クランピングスタットボルト

    ニューストロング販売
    849税込934
    1本
    当日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
    材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5ねじ径dM22
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスタッド ナベヤ

    クランピングスタッド

    ナベヤ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタットボルト ネジ M22 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M22

    TRUSCO
    599税込659
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M222018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • M22x400mm スタッドボルト エスコ

    M22x400mm スタッドボルト

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GG-400材質焼入鋼寸法A(mm)400適合ねじM22寸法B2(mm)250寸法B1(mm)31
  • M22x315mm スタッドボルト エスコ

    M22x315mm スタッドボルト

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GG-315材質焼入鋼寸法A(mm)315適合ねじM22寸法B2(mm)180寸法B1(mm)31
  • M22x250mm スタッドボルト エスコ

    M22x250mm スタッドボルト

    エスコ
    3,830税込4,213
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GG-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM22寸法B2(mm)160寸法B1(mm)31
  • M22x200mm スタッドボルト エスコ

    M22x200mm スタッドボルト

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GG-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM22寸法B2(mm)125寸法B1(mm)31
  • M22x160mm スタッドボルト エスコ

    M22x160mm スタッドボルト

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GG-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM22寸法B2(mm)100寸法B1(mm)31
  • M22x100mm スタッドボルト エスコ

    M22x100mm スタッドボルト

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GG-100材質焼入鋼寸法A(mm)100適合ねじM22寸法B2(mm)45寸法B1(mm)31

クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります

スタッドボルト