絞り込み
内径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(5)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7.1(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 23(1)
外径(Φmm)
- 12
- 10(11)
- 13(16)
- 16(12)
- 17(28)
- 19(11)
- 21(20)
- 22(15)
- 24(22)
- 25(21)
- 28(25)
- 30(27)
- 35(22)
- 36(17)
- 40(25)
- 44(20)
- 45(17)
- 50(28)
- 60(15)
- 68(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.8(4)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.3(4)
- 2.8(4)
- 4(1)
- 5.2(1)
- 12(1)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- ナベヤ(2)
- 岩田製作所(1)
- TRUSCO(1)
- アキュレイト(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

ステンレス 平ワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(50個)当日出荷から3日以内出荷サビにくいステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)
ワッシャー
岩田製作所¥139~税込¥153~1個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ平ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269税込¥2961パック(100個)当日出荷から3日以内出荷一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。材質スチール表面処理ユニクロ
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)
TRUSCO¥399税込¥4391パック(150個)当日出荷JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
BJ742 球面座金
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個当日出荷RoHS指令適合製品です。材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックワッシャー(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥839税込¥9231セット(16個×5パック)翌々日出荷から3日以内出荷一般的なプラスチックワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ポリカ
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499税込¥5491個13日以内出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
M 6 皿ワッシャー
エスコ(2件のレビュー)¥125税込¥1381個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.8寸法H(mm)2.8外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)7.1適合ねじM6
M 6 球面ワッシャー
エスコ(2件のレビュー)¥140税込¥1541個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥29,980税込¥32,9781箱(2000個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569税込¥6261個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応



















![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)