絞り込み
内径(Φmm)
- 6(4)
- 6.4(4)
- 8.4(3)
外径(Φmm)
- 13
- 10(11)
- 12(19)
- 16(12)
- 17(28)
- 19(11)
- 21(20)
- 22(15)
- 24(22)
- 25(21)
- 28(25)
- 30(27)
- 35(22)
- 36(17)
- 40(25)
- 44(20)
- 45(17)
- 50(28)
- 60(15)
- 68(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1(4)
- 1.2(1)
- 3(6)
- 5(1)
- 6.4(1)
- 7(2)
ブランド
- イマオコーポレーション(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- TRUSCO(1)
- ナベヤ(1)
- アキュレイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

ステンレス 平ワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269税込¥2961パック(50個)当日出荷から3日以内出荷サビにくいステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)
ユニクロ平ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309税込¥3401パック(100個)当日出荷から3日以内出荷一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。材質スチール表面処理ユニクロ
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)
TRUSCO¥339税込¥3731パック(100個)当日出荷JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥669税込¥7361個当日出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003
イマオコーポレーション¥249税込¥2741個翌々日出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)3A13B8.4質量(g)2タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックワッシャー(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥939税込¥1,0331セット(10個×5パック)翌々日出荷から3日以内出荷一般的なプラスチックワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ポリカ
球面座金(SUS)連結タイプ
ナベヤ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002
イマオコーポレーション¥249税込¥2741個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)3A13B6.4質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003-SUS
イマオコーポレーション¥419税込¥4611個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)3A13B8.4質量(g)2タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002-SUS
イマオコーポレーション¥419税込¥4611個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)3A13B6.4質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応