絞り込み
内径(Φmm)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 26(1)
- 31(1)
外径(Φmm)
- 20(1)
- 35(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(4)
- 68(3)
- 70(2)
- 80(2)
厚さ(mm)
- 10
- 0.5(6)
- 0.8(8)
- 1(9)
- 1.5(4)
- 1.6(14)
- 2(15)
- 2.3(6)
- 2.5(11)
- 3(28)
- 3.2(6)
- 3.5(7)
- 4(22)
- 5(29)
- 6(15)
- 6.3(4)
- 7(5)
- 8(11)
- 12(8)
- 17(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- エスコ(3)
- スーパーツール(1)
- ナベヤ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

球面座金
ナベヤ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
M30 平ワッシャー
エスコ¥1,410税込¥1,5511個当日出荷エスコ品番EA637GP-30材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)31適合ねじM30
M36 平ワッシャー
エスコ¥2,380税込¥2,6181個当日出荷エスコ品番EA637GP-36材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)80寸法D(mm)80寸法D1(mm)38適合ねじM36
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
M27 平ワッシャー
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷エスコ品番EA637GP-27材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)28適合ねじM27