・カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.9
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.7
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T18M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)10
タイプフェノール樹脂製
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)5
タイプフェノール樹脂製
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)10
タイプフェノール樹脂製
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T14M10 + CLS-T14M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)5
タイプフェノール樹脂製
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T18M10 + CLS-T18M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)5
タイプフェノール樹脂製
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T14M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4
質量(kg)10
タイプフェノール樹脂製
1個
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:63g
アズワン品番65-9269-99
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:55g
アズワン品番65-9270-02
1個
¥3,000
税込¥3,300
8日以内出荷
ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
アズワン品番65-9270-01
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨
ボルト【Tスロット】M12
アーム長さ(mm)38~55
クランプ力(N)10000
旋回方向左右360°
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨
ボルト【Tスロット】M12
アーム長さ(mm)38~55
クランプ力(N)10000
旋回方向左右360°
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨
ボルト【Tスロット】M12
アーム長さ(mm)38~55
クランプ力(N)10000
旋回方向左右360°
クランプを作業台に固定する為のアタッチメント
クランプにねじ込むだけで設置できます。
仕様●材質:スチール●重量:0.14kg●穴径:28mm●適合クランプ:EA637CP-1~-13
アズワン品番65-2159-47
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
穴あけ・フライス加工に。
障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●最大開口:200mm●締付能力:657kgf●のど深さ:123~140mm●レールサイズ:28×11mm●材質:スチール●重量:3.0kg●取付穴径:Φ16.5mm
アズワン品番65-2159-45
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
EA637CP-11、-12の高さ調整用に使用します。
仕様●高さ:80mm●固定ねじサイズ:M10・M12●接続ねじサイズ:M10
アズワン品番65-2159-50
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
ストローク(mm)2
材質(本体)SC440
質量(g)420
寸法H(mm)40(±0.01)
寸法D(Φmm)50
材質(レバー部)S45C
寸法D1(Φmm)18
寸法d(Φmm)12(G6)
寸法M(mm)M6×1-9L
寸法d2(mm)8(F7)
寸法H1(mm)30.7
寸法H2(mm)13
寸法M1(mm)M6×1
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)2.5
材質(握り)ABS樹脂
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
色(握り)ブラック
ワークの厚み公差(mm)±0.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ストローク(mm)1.5
材質(本体)SC440
質量(g)220
寸法H(mm)32(±0.01)
寸法D(Φmm)40
材質(レバー部)S45C
寸法D1(Φmm)13.5
寸法d(Φmm)8(G6)
寸法M(mm)M4×0.7-8L
寸法d2(mm)5(F7)
寸法H1(mm)24.5
寸法H2(mm)10
寸法M1(mm)M5×0.8
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)0.9
材質(握り)ABS樹脂
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
色(握り)ブラック
ワークの厚み公差(mm)±0.3
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
クランプ力(N)140
付属品Oリング(P9)×2個
材質(本体)AC7A・アルマイト表面処理
質量(g)250
寸法L(mm)90
寸法H(mm)36
寸法d(mm)4.5
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)0.3~1.0
寸法S(mm)2
寸法L2(mm)12
寸法T(mm)8
寸法W(mm)44
寸法P(mm)35
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)20
寸法d1(mm)12.2
寸法H1(mm)20
ねじ径MM4×0.7
寸法H2(mm)28
寸法P1(mm)53
寸法P2(mm)27
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)S 12
寸法S1(mm)9
材質(アーム)SCM415・浸炭焼入・無電解ニッケルメッキ
寸法L5(mm)4
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
寸法(mm)(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10
質量(g)402
寸法h1(mm)29
寸法h2(mm)40
寸法h3(mm)33.3
寸法h4(mm)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
18日以内出荷
材質特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
仕様【システム】V70・L12・L16
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【システム】V70・L12・L16
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
寸法(mm)(クランプ範囲まで)12、(クランプ範囲から)0
質量(g)69
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
仕様【システム】V70・L12・L16
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
質量(g)83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理
質量(g)6250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459,800
税込¥505,780
18日以内出荷
材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/青色酸化被膜付
質量(g)1890
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
18日以内出荷
仕様【システム】V70・L12・L16
材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理
質量(g)2076
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249,800
税込¥274,780
18日以内出荷
締付力(kN)30
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)30
質量(kg)20
寸法h1(mm)220~250
寸法h2(mm)30
寸法b1(mm)155
寸法d1(mm)82.5
寸法d2(mm)M20
寸法d3(mm)62
締付トルク(N・m)200
寸法l1(mm)115
寸法l3(mm)49
寸法l2(mm)148
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439,800
税込¥483,780
18日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
18日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
18日以内出荷
質量(g)270
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
18日以内出荷
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)290
寸法h1(mm)22
寸法h2(mm)4
寸法b1(mm)41
寸法b2(mm)30
寸法l1(mm)44.5~51.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d1M12
1個
¥69,980
税込¥76,978
18日以内出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。