カテゴリ
絞り込み
最大締付力(kN)
- 15
- 0.8(4)
- 0.9(7)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 2(8)
- 2.2(5)
- 2.5(6)
- 3(6)
- 3.5(8)
- 3.6(7)
- 4(10)
- 6(14)
- 7(15)
- 9(5)
- 12(5)
- 17(5)
- 20(5)
- 26(7)
- 38(5)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- ナベヤ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

ダブルエッジクランプ(長尺 本体)
イマオコーポレーション¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)508材質(本体)A7075
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエッジクランプ(セルフカット)
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個当日出荷六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
クランプユニット(フックタイプ)
イマオコーポレーション¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/V溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥79,980税込¥87,9781個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥73,980税込¥81,3781個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/V溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980税込¥49,4781個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/横溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥47,980税込¥52,7781個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
MBSID サイドロック IDクランプ
イマオコーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。 多数個取りのワークに便利です クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。 破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)47