絞り込み
最大締付力(kN)
- 2
- 0.8(4)
- 0.9(7)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 2.2(5)
- 2.5(6)
- 3(6)
- 3.5(8)
- 3.6(7)
- 4(10)
- 6(14)
- 7(15)
- 9(5)
- 12(5)
- 15(17)
- 17(5)
- 20(5)
- 26(7)
- 38(5)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- ナベヤ(5)
- イマオコーポレーション(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

BJ132 フッククランプ
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個当日出荷コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
BJ132-A フッククランプセット
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプA型
ナベヤ¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。最大締付力(kN)2付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23寸法QM12×1.75ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンサイドクランプ712
ナベヤ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンサイドクランプ711
ナベヤ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応