絞り込み
最大締付力(kN)
- 3.5
- 0.8(4)
- 0.9(7)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 2(8)
- 2.2(5)
- 2.5(6)
- 3(6)
- 3.6(7)
- 4(10)
- 6(14)
- 7(15)
- 9(5)
- 12(5)
- 15(17)
- 17(5)
- 20(5)
- 26(7)
- 38(5)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

BJ132 フッククランプ
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個当日出荷コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
BJ132-A フッククランプセット
イマオコーポレーション¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-08001
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B32L19H23質量(g)160タイプフェノール樹脂製F4D8C20E28.5G26.5J7P6K15NM8×1.25-30LM10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)3500
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金左回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980税込¥49,4781個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付左回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980税込¥50,5781個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金右回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980税込¥49,4781個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付右回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980税込¥50,5781個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応