絞り込み
エコロジープロダクト
価格
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

エアアシストクランプ エアダウンクランプ用センサ取付金具 AMWD-WS-B AMWD16-WS-B
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。タイプフェノール樹脂製適合センサAH0006-S・N
ユニクランプ(自在型)(本体)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,288~税込¥1,417~1個当日出荷から翌々日出荷ピッタリフィットする専用サイズです。用途加工物の固定に。種別本体のみ材質S55C仕上ニッケルクロムめっき硬度HRC38~43熱処理焼入
フックキャッチ363
ナベヤ¥589税込¥6481個3日以内出荷トグルフッククランプ363の受け側です。適合機種363-2・S363-2材質SM490質量(g)10表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ361
ナベヤ¥639税込¥7031個3日以内出荷トグルフッククランプ361/362の受け側です。適合機種361-2・362-1,2・S361-2・S362-1,2材質SM490質量(g)10表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンド型フック150
ナベヤ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷トグルフッククランプ421のラウンド型フックです。適合機種40材質SM490質量(g)70表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ963
ナベヤ¥889税込¥9781個3日以内出荷トグルフッククランプ413の受け側です。適合機種413-3材質SM490質量(g)700表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応