位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。

FA現場のお役立ち情報
1,885件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KPHS シングルストッパー イマオコーポレーションKPHS シングルストッパーイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
KPHC クランプ イマオコーポレーションKPHC クランプイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)4許容締付トルク(N・m)9
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用プレート) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用プレート)イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ215 アジャストストッパー イマオコーポレーションBJ215 アジャストストッパーイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き) イマオコーポレーションBJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き)イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷から34日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ)イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ)イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CP122 旋盤用アダプター イマオコーポレーションCP122 旋盤用アダプターイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CP121 口金 イマオコーポレーションCP121 口金イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CP120 外形クランプ イマオコーポレーションCP120 外形クランプイマオコーポレーション
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ210 アジャストストッパー(重量型) イマオコーポレーションBJ210 アジャストストッパー(重量型)イマオコーポレーション
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。 補助クランプにもご利用になれます。
BJ213 アジャストストッパー イマオコーポレーションBJ213 アジャストストッパーイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ストッパーの向きは任意の位置でロック用ナットで固定してください。
BJ768 打ち込みパッド イマオコーポレーションBJ768 打ち込みパッドイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。
BJ767 偏心ブロック イマオコーポレーションBJ767 偏心ブロックイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせがおこなえます。
SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーションSSB・SSF・SST スプリングストップイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
BJ156 スロットストラップ イマオコーポレーションBJ156 スロットストラップイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ150 ピンエンドストラップ イマオコーポレーションBJ150 ピンエンドストラップイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷
BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
CP112 クランプポスト用Vパッド イマオコーポレーションCP112 クランプポスト用Vパッドイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
CP110・CP111 クランプポスト イマオコーポレーションCP110・CP111 クランプポストイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
BJ112 ポイントクランプ イマオコーポレーションBJ112 ポイントクランプイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
BJ500 ラックプレート イマオコーポレーションBJ500 ラックプレートイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
BJ202 アジャストサイドストッパー イマオコーポレーションBJ202 アジャストサイドストッパーイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
BJ201 アジャストトーストッパー イマオコーポレーションBJ201 アジャストトーストッパーイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
BJ200(M16) サイドストッパー イマオコーポレーションBJ200(M16) サイドストッパーイマオコーポレーション
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
質量(g)2400耐荷重(N)60000口金可動荷重(N)280
BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)イマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
BK2-VT-SS OKバイス(シングルタイプ、SUS製) イマオコーポレーションBK2-VT-SS OKバイス(シングルタイプ、SUS製)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
質量(g)55適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20Lクランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ) イマオコーポレーションAK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
CLS50FB フィックスドブロック(Sタイプ) イマオコーポレーションCLS50FB フィックスドブロック(Sタイプ)イマオコーポレーション
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
質量(g)400
CLS58CB カムブロック(Sタイプ) イマオコーポレーションCLS58CB カムブロック(Sタイプ)イマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
質量(g)500
CLT55FB フィックスドブロック(Tタイプ) イマオコーポレーションCLT55FB フィックスドブロック(Tタイプ)イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
質量(g)700
CLT94CB カムブロック(Tタイプ) イマオコーポレーションCLT94CB カムブロック(Tタイプ)イマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
質量(g)1500
クランピング位置決め部品