絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(1,056)
- ナベヤ(457)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- エスコ(99)
- ニューストロング販売(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- スーパーツール(24)
- ケーエム精密(22)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- 椿本チエイン(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- ギガ・セレクション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マシンインストレーションシステム用エポキシクラウド
ナベヤ¥32,980~税込¥36,278~1個(5L)ほか3日以内出荷コンクリートと比較し3~4倍の高強度です。 主材・硬化剤の混合開始から流し込みまでの作業時間が約60分で確実に施工可能です。 流動性が高く、低発熱・低収縮により優れた施工性です。 硬化剤の着色により混合完了を見える化し混合不良を防止、確実な混合が可能です。 硬化時間は打設後約12時間で翌日からレベル出し等の作業が可能です。 [動画はこちらから] 攪拌作業 流動性RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)
ナベヤ¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様材質本体:SUS440C熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア防振マウント
ナベヤ¥1,188税込¥1,3071個3日以内出荷樹脂ホルダを用いた軽量・小型の防振マウントです。 コイルばねを採用、ゴム・ウレタンなどの防振材に比べ、軽荷重・低周波振動に対応します。 振動を熱に変換して吸収する減衰材を内蔵し、搭載物の揺れを抑えます。材質ホルダー:PBT(ナット部:C3604BD(黄銅))、ばね:SWP-AまたはSWP-B、減衰材:発泡ポリウレタン質量(g)8寸法A(mm)23寸法F(mm)30寸法D(mm)21寸法E(mm)3.2寸法B(mm)39寸法C(mm)23固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])2.9~4.9[0.3~0.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪
ナベヤ¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷ロボットハンドメーカー4社に対応しています。 可搬重量4種(7kg、12kg、20kg、25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります) 高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。 ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。 本製品とロボット搬送対応ネオ グリップを使用することで、ロボットでのネオ グリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。付属品爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)
ロックタイトCV精密マシンバイス 切粉カバー
ナベヤ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ロックタイトCV精密マシンバイスの部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。 ※LTCV-RC旧型にはスペーサーが付属されます。適合機種CV全機種共通種類旧可動体側用RoHS指令(10物質対応)対応
クロコダイルクランプ
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。 サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。 上下反転しても使用できます。 ワークの高さを無段階に調整できます。RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ363
ナベヤ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷質量(kg)0.07寸法L(mm)4寸法H(mm)5.25寸法A(mm)38.5寸法F(mm)15寸法D(mm)32寸法E(mm)13寸法B(mm)13寸法C(mm)16.3寸法M(mm)1.5寸法N(mm)1.73寸法I(mm)25寸法J(mm)4寸法G(mm)15寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)106×13.5
トグルフッククランプ362
ナベヤ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷付属品フックキャッチ材質362:SM490、S362:SUS304質量(kg)0.16寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法A(mm)40寸法F(mm)28寸法D(mm)47~62寸法E(mm)6表面処理362:亜鉛メッキ寸法B(mm)30.5寸法C(mm)25寸法M(mm)1.6寸法N(mm)1.8寸法I(mm)10.6寸法J(mm)M8×1.25寸法G(mm)14寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.8締付力(kN)1.6全長×全高(mm)101×30
トグルフッククランプ362
ナベヤ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷付属品フックキャッチ材質362:SM490、S362:SUS304質量(kg)0.14寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法A(mm)40寸法F(mm)28寸法D(mm)47~62寸法E(mm)6表面処理362:亜鉛メッキ寸法B(mm)29.5寸法C(mm)24寸法M(mm)1.4寸法N(mm)1.65寸法I(mm)10.6寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)14寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.65締付力(kN)1.4全長×全高(mm)101×30
トグルフッククランプ361
ナベヤ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷付属品フックキャッチ材質361:SM490、S361:SUS304質量(kg)0.1寸法L(mm)6寸法H(mm)5寸法A(mm)45寸法F(mm)17.5寸法D(mm)26~60寸法E(mm)13.75表面処理361:亜鉛メッキ寸法B(mm)26寸法C(mm)21寸法M(mm)1.5寸法N(mm)1.73寸法I(mm)28.5寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)17寸法K(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5
U字フック150
ナベヤ¥799~税込¥879~1個翌々日出荷トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。材質150:SM490、S150:SUS304表面処理150:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ310
ナベヤ¥799~税込¥879~1個翌々日出荷トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。材質310:SM490、S310:SUS304表面処理310:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS311-L
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質311:SM490、S311:SUS304表面処理311:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ411
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷付属品フックキャッチ材質411:SM490、S411:SUS304表面処理411:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
サイドクランプ用クランピングスクリュー6880
ナベヤ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ラバーキャップ付、スクリュー強度区分:8.8適合機種6841-0,1質量(g)4寸法A(mm)28.5寸法F(mm)6寸法D(mm)5寸法E(mm)11寸法B(mm)20寸法C(mm)8.5ボルト径(並目)M4×0.7寸法G(mm)M4RoHS指令(10物質対応)対応
ベース固定用ナット150
ナベヤ¥469~税込¥516~1個翌々日出荷トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
垂直ベース510
ナベヤ¥789~税込¥868~1個翌々日出荷トグルサイドクランプ512の取付用ベースです。材質510:SM490、S510:SUS304表面処理510:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ512
ナベヤ¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
水平ベース510
ナベヤ¥799~税込¥879~1個翌々日出荷トグルサイドクランプ511の取付用ベースです。材質510:SM490、S510:SUS304表面処理510:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ521
ナベヤ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷付属品クランピングスクリュー材質SM490質量(kg)1.43寸法L(mm)20寸法H(mm)41.5寸法A(mm)100寸法F(mm)75寸法D(mm)130寸法E(mm)61.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)79寸法C(mm)77寸法P(mm)11寸法M(mm)M12×1.75寸法N(mm)39~94寸法O(mm)55寸法I(mm)37寸法J(mm)54寸法G(mm)34.5寸法K(mm)47寸法Q(mm)7.5寸法R(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)15締付力(kN)7.5全長×全高(mm)234×125ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100
トグルサイドクランプ513
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷材質513:SM490、S513:SUS304表面処理513:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ用スクリュー
ナベヤ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷付属品六角棒レンチ(TACのみ)、専用座金(TCL、TCHのみ)、可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。適合機種全サイズ材質S45C全長(mm)追加質量(kg)問合せ表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)確認クランプ高さ(mm)2030締付力(kN)(推奨)×操作トルク(N・m)(推奨)DATA
クサビクランプ2 システムバイス 可動部
ナベヤ¥24,980税込¥27,4781個46日以内出荷付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440質量(kg)0.7寸法H(mm)6寸法A(mm)45寸法F(mm)83寸法D(mm)32.5寸法E(mm)21表面処理可動部・固定ブロック:黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)35.7寸法M(mm)21寸法I(mm)3.5寸法G(mm)10最大締付力(kN)20口幅(mm)45熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:50可動体形状V型
クサビクランプ2 システムバイス
ナベヤ¥129,800~税込¥142,780~1個46日以内出荷付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440表面処理可動部・固定ブロック:黒染め熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー
ナベヤ¥459,800~税込¥505,780~1個3日以内出荷NMC-200は6段階の磁力調整機能付きです。 ※自動化対応や低消費電力仕様(NMC-200)等の特殊品も対応できます。 詳しくは、お問合せください。電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)[電源ケーブル長さ]2.9、[出力ケーブル長さ]NMC-100:2.5、NMC-200:4.5、[リモコンケーブル長さ]NMC-200:5.9定格電流(A)最大:50(NMC-200、MTB510HD70の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットチャック付MCツーリングブロックセット
ナベヤ¥2,798,000~税込¥3,077,800~1セット61日以内出荷材質マグネットチャック本体:SS材、MCツーリングブロック:FC250磁極サイズ (Φmm)70吸着力(N)6150(磁極当たり)付属品コントローラー:NMC-100寸法C(mm)675寸法D(Φmm)Φ70RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットチャック付MCアングルプレートセット
ナベヤ¥1,798,000税込¥1,977,8001セット61日以内出荷付属品コントローラー:NMC-100材質マグネットチャック本体:SS材、MCアングルプレート:FC250質量(kg)270吸着力(N)(磁極当り)6150寸法D(Φmm)磁極サイズD:Φ70定格電流(A)10.8寸法(A×B×C)(mm)370×500×670RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(kN)(全面)147磁極数24
マグネットチャックセット MTBP
ナベヤ¥999,800~税込¥1,099,780~1セット81日以内出荷メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。 具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、 下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう お願い申し上げます。[約1.1MB]材質SS材磁極サイズ (Φmm)70吸着力(N)6150付属品コントローラー:NMC-100寸法C(mm)51寸法D(Φmm)Φ70RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットチャックセット MTBR
ナベヤ¥989,800~税込¥1,088,780~1セット81日以内出荷メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。 具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、 下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう お願い申し上げます。[約1.1MB]材質SS材磁極サイズ (Φmm)70吸着力(N)6150付属品コントローラー:NMC-100寸法C(mm)51寸法D(Φmm)Φ70RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットチャックセット
ナベヤ¥929,800~税込¥1,022,780~1セット3日以内出荷※お客様の仕様にあわせて追加工エリアにザグリ穴やピン穴を追加できます。 メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。 具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、 下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう お願い申し上げます。[約1.1MB]材質SS材磁極サイズ (Φmm)70吸着力(N)6150(磁極当たり)付属品コントローラー:NMC-100寸法C(mm)51寸法D(Φmm)Φ70RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト911
ナベヤ¥699~税込¥769~1個翌々日出荷ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8材質911:SM490、S911:SUS304表面処理911:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111-L
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質111-L:SM490、S111-L:SUS304表面処理111-L:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷付属品クランピングスクリュー材質111:SM490、S111:SUS304表面処理111:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷※ストップピンにより、角度がかえられます。材質211:SM490、S211:SUS304表面処理211:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
バープレート(T溝タイプ)
ナベヤ¥129,800税込¥142,7801個41日以内出荷材質S50C全長(mm)500質量(kg)19.5寸法A(mm)500寸法D(mm)40寸法E(mm)220表面処理黒染め寸法B(mm)250寸法C(mm)100熱処理焼入HRC50+5/0RoHS指令(10物質対応)対応
MJイケールP型
ナベヤ¥28,880税込¥31,7681個61日以内出荷MJイケールH型の位置決め穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10 H7) ・取付穴により、治具の固定・位置決めができます。材質FC250質量(kg)6.9奥行(mm)120寸法L(mm)50寸法H(mm)120全幅(mm)150全高(mm)250寸法A(mm)150寸法F(mm)75寸法D(mm)18寸法E(mm)14表面処理塗装(黒皮部)寸法B(mm)250寸法C(mm)120寸法P(mm)14寸法M(mm)160寸法N(mm)70寸法O(mm)(H7)10寸法I(mm)15寸法J(mm)195寸法G(mm)15寸法K(mm)50寸法Q(mm)0.05寸法R(mm)0.06熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応