FA現場のお役立ち情報
1,979件中 1,761~1,800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CLS58CB カムブロック(Sタイプ) イマオコーポレーション

    CLS58CB カムブロック(Sタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)500
  • CLT55FB フィックスドブロック(Tタイプ) イマオコーポレーション

    CLT55FB フィックスドブロック(Tタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)700
  • CLT94CB カムブロック(Tタイプ) イマオコーポレーション

    CLT94CB カムブロック(Tタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)1500
  • MBDE-LP ロッキングプレート イマオコーポレーション

    MBDE-LP ロッキングプレート

    イマオコーポレーション
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    本体のセルフカット時のみご使用ください。 ワークをクランプする時は取外してください。 六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。
  • MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット) イマオコーポレーション

    MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)

    イマオコーポレーション
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
  • MBSPC 6ポジションクランプ イマオコーポレーション

    MBSPC 6ポジションクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
    クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
  • ACR・ACL アクチマクランプ イマオコーポレーション

    ACR・ACL アクチマクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。 堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。 早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時) 治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。 スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。 (注意事項) レバー最大荷重400N
    レバー荷重(N)400
  • QLRE リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLRE リトラクトクランプ(クランプレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷
    小スペースで取付け出来ます
    クランプ機構ネジ
  • BTS フランジシャンク用ノブ イマオコーポレーション

    BTS フランジシャンク用ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション

    BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷
    工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BB2 ボルトインマウントブッシュ イマオコーポレーション

    BB2 ボルトインマウントブッシュ

    イマオコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷
  • BB1 リバースマウントブッシュ イマオコーポレーション

    BB1 リバースマウントブッシュ

    イマオコーポレーション
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    5日以内出荷
  • BLN1 ライナーブッシュ イマオコーポレーション

    BLN1 ライナーブッシュ

    イマオコーポレーション
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • BS1 フランジシャンク イマオコーポレーション

    BS1 フランジシャンク

    イマオコーポレーション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
  • APS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュール イマオコーポレーション

    APS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュール

    イマオコーポレーション
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    5日以内出荷
    フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。 トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。 本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。 RoHS指令適合製品です。
    使用圧力(MPa)0.6
  • ベンリック プッシュクランプ(レバー付き) イマオコーポレーション

    ベンリック プッシュクランプ(レバー付き)

    イマオコーポレーション
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
  • ベンリック プッシュクランプ(レバーなし) イマオコーポレーション

    ベンリック プッシュクランプ(レバーなし)

    イマオコーポレーション
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷
    レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
  • アジャストトークランプ イマオコーポレーション

    アジャストトークランプ

    イマオコーポレーション
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 下方向へ確実なクランプができます。
  • 水平調整ブロック スーパーツール

    水平調整ブロック

    スーパーツール
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズに且つ垂直に上下移動します。 加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。
    仕様ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
  • スイベルニュークランプ スーパーツール

    スイベルニュークランプ

    スーパーツール
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプの高さは自由に調整できます。 両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。
    用途加工物の固定に。材質S45C
  • クランピングキット スーパーツール

    クランピングキット

    スーパーツール
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1セット
    当日出荷
    加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
    用途フライス・マシニングの治工具として。
  • クランピングキット スーパーツール

    クランピングキット

    スーパーツール
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
    用途フライス・マシニングの治工具として。
  • プレーンクランプキット スーパーツール

    プレーンクランプキット

    スーパーツール
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1セット
    3日以内出荷
  • Tナット、スタッドセット スーパーツール

    Tナット、スタッドセット

    スーパーツール
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Tスロットナット及びスタッドセット ナベヤ

    Tスロットナット及びスタッドセット

    ナベヤ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチプレスセット ナベヤ

    パンチプレスセット

    ナベヤ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングセットアップキット ナベヤ

    クランピングセットアップキット

    ナベヤ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • グースネッククランプ ニューストロング販売

    グースネッククランプ

    ニューストロング販売
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    ・締付長穴を従来品より長くした事によりセット位置が広くとれます。長×幅×厚: 120×36×30mm
    種別クランプ本体
  • クサビロッククランパー ストロング用ケース イマオコーポレーション

    クサビロッククランパー ストロング用ケース

    イマオコーポレーション
    ¥2,799税込¥3,079
    1個
    3日以内出荷
  • 圧入用ブロック omron(オムロン)

    圧入用ブロック

    omron(オムロン)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    105日以内出荷
    IEC61076-4-101に準拠。ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
  • サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS イマオコーポレーション

    サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。トラスコ品番694-1891材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304寸法L(mm)23寸法H(mm)11寸法D(mm)8寸法D1(mm)18寸法D2(mm)34寸法W(mm)5引張強度2600寸法M(mm)M3×0.5深さ4寸法H1(mm)10耐熱温度(℃)180寸法Dp(mm)28クランプ力(N)90せん断強度(N)1800適合プレート厚さ(mm)12~20
  • 精密パラレルブロック ギガ・セレクション

    精密パラレルブロック

    ギガ・セレクション
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1組
    翌々日出荷
    焼き入れ総研磨済。ケース付属
    材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005入数12組24本
  • アングルプレートセット INSIZE(インサイズ)

    アングルプレートセット

    INSIZE(インサイズ)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1組
    翌々日出荷
    アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
    用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度精度(°)±9
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールポケット SSR-TP イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールポケット SSR-TP

    イマオコーポレーション
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。 ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)785使用温度範囲(℃)5~40最大積載量(kg)5材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理材質(アーム)ポリアセタール材質(スペーサ)SUS303
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THE イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THE

    イマオコーポレーション
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
    材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂質量(g)310使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7材質(パッキン)ゴム材質(ピン)SUS303許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME

    イマオコーポレーション
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
    付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個材質【コネクタハウジング】ABS樹脂材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MP イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MP

    イマオコーポレーション
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    付属品位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)5~40精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|マスターベース SSR-MB イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|マスターベース SSR-MB

    イマオコーポレーション
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    8日以内出荷
    SSR-BPベースプレートと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理使用温度範囲(℃)5~40
  • マルチクランプバイス|クランピングベース MCCB イマオコーポレーション

    マルチクランプバイス|クランピングベース MCCB

    イマオコーポレーション
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。 【マルチクランプバイスの特長】 機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。 【多数個取りが可能】 MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。 省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MCフライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。 【精密セレーションによるセットアップ】 本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。 【作業し易いシングルクランピング仕様】 1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。 ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。 【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】 横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。 【パラレルクイックチェンジ】 パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
    付属品ストッパー1個・Tレンチ1個・フラットキー(20×12×10)2個材質【ベース・フィックスドサポート】SNCM420/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
  • フレックスエックス|フレックスエックス用クランプセットKFX-TSET イマオコーポレーション

    フレックスエックス|フレックスエックス用クランプセットKFX-TSET

    イマオコーポレーション
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    8日以内出荷
    フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
    材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜
クランピング位置決め部品