位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。

FA現場のお役立ち情報
1,885件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MBDE-LP ロッキングプレート イマオコーポレーションMBDE-LP ロッキングプレートイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
本体のセルフカット時のみご使用ください。 ワークをクランプする時は取外してください。 六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。
MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット) イマオコーポレーションMBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)イマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
QLSL レバー イマオコーポレーションQLSL レバーイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
QLRE リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) イマオコーポレーションQLRE リトラクトクランプ(クランプレバータイプ)イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
小スペースで取付け出来ます
クランプ機構ネジ
BTS フランジシャンク用ノブ イマオコーポレーションBTS フランジシャンク用ノブイマオコーポレーション
959税込1,055
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ) イマオコーポレーションBS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BB2 ボルトインマウントブッシュ イマオコーポレーションBB2 ボルトインマウントブッシュイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
BB1 リバースマウントブッシュ イマオコーポレーションBB1 リバースマウントブッシュイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
BLN1 ライナーブッシュ イマオコーポレーションBLN1 ライナーブッシュイマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
BS1 フランジシャンク イマオコーポレーションBS1 フランジシャンクイマオコーポレーション
18,900税込20,790
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
APS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュール イマオコーポレーションAPS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュールイマオコーポレーション
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。 トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。 本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。 RoHS指令適合製品です。
使用圧力(MPa)0.6
ベンリック プッシュクランプ(レバー付き) イマオコーポレーションベンリック プッシュクランプ(レバー付き)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
ベンリック プッシュクランプ(レバーなし) イマオコーポレーションベンリック プッシュクランプ(レバーなし)イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
アジャストトークランプ イマオコーポレーションアジャストトークランプイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷
クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 下方向へ確実なクランプができます。
水平調整ブロック スーパーツール水平調整ブロックスーパーツール
20,980税込23,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
スムーズに且つ垂直に上下移動します。 加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。
仕様ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
クランピングキット スーパーツールクランピングキットスーパーツール
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
プレーンクランプキット スーパーツールプレーンクランプキットスーパーツール
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
Tナット、スタッドセット スーパーツールTナット、スタッドセットスーパーツール
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
パンチプレスセット ナベヤパンチプレスセットナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
グースネッククランプ ニューストロング販売グースネッククランプニューストロング販売
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
・締付長穴を従来品より長くした事によりセット位置が広くとれます。長×幅×厚: 120×36×30mm
種別クランプ本体
精密パラレルブロック ギガ・セレクション精密パラレルブロックギガ・セレクション
59,980税込65,978
1組
5日以内出荷
焼き入れ総研磨済ケース付属
材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005入数12組24本
アングルプレートセット INSIZE(インサイズ)アングルプレートセットINSIZE(インサイズ)
47,980税込52,778
1組
3日以内出荷
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度精度(°)±9
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールポケット SSR-TP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールポケット SSR-TPイマオコーポレーション
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。 ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)785使用温度範囲(℃)5~40最大積載量(kg)5材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理材質(アーム)ポリアセタール材質(スペーサ)SUS303
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THE イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THEイマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂質量(g)310使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7材質(パッキン)ゴム材質(ピン)SUS303許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RMEイマオコーポレーション
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個材質【コネクタハウジング】ABS樹脂材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MPイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)5~40精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7
SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|マスターベース SSR-MB イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|マスターベース SSR-MBイマオコーポレーション
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SSR-BPベースプレートと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理使用温度範囲(℃)5~40
マルチクランプバイス|クランピングベース MCCB イマオコーポレーションマルチクランプバイス|クランピングベース MCCBイマオコーポレーション
185,270税込203,797
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。 【マルチクランプバイスの特長】 機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。 【多数個取りが可能】 MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。 省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MCフライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。 【精密セレーションによるセットアップ】 本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。 【作業し易いシングルクランピング仕様】 1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。 ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。 【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】 横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。 【パラレルクイックチェンジ】 パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
付属品ストッパー1個・Tレンチ1個・フラットキー(20×12×10)2個材質【ベース・フィックスドサポート】SNCM420/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
フレックスエックス|フレックスエックス用クランプセットKFX-TSET イマオコーポレーションフレックスエックス|フレックスエックス用クランプセットKFX-TSETイマオコーポレーション
47,530税込52,283
1個
7日以内出荷
フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜
フレックスエックス|フレックスエックス用ワークストッパーKFX-ST イマオコーポレーションフレックスエックス|フレックスエックス用ワークストッパーKFX-STイマオコーポレーション
38,880税込42,768
1個
7日以内出荷
フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ワークストッパー ワークの位置決め後に工具干渉を避けるため、下側へ逃がすことができます。
付属品六角穴付き止めネジ(M6×1.6L)×1本(低頭ボルトM8×1.25-30L 緩み止め用)材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜質量(g)218材質(ピン)SCM415
フレックスエックス|フレックスエックス用サポートプレートKFX-SP イマオコーポレーションフレックスエックス|フレックスエックス用サポートプレートKFX-SPイマオコーポレーション
25,220税込27,742
1個
7日以内出荷
フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 サポートプレート 嵩上げにより、ワークの掴みしろを20mmから80に変更できます。
質量(g)71
フレックスエックス|フレックスエックス用エクステンションシャフトKFX-SH イマオコーポレーションフレックスエックス|フレックスエックス用エクステンションシャフトKFX-SHイマオコーポレーション
22,310税込24,541
1個
7日以内出荷
フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 エクステンションシャフト エクステンションシャフトの追加で長物ワークにも対応できます。 クランピングユニット付属のシャフトKFX-AH60、KFX-AH120、KFX-AH180と組み合わせて、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
フレックスエックス |クランピングユニットKFX-CU イマオコーポレーションフレックスエックス |クランピングユニットKFX-CUイマオコーポレーション
870,090税込957,099
1個
7日以内出荷
多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
材質【ベースプレート】SCM415/HRC58~60/四三酸化鉄皮膜、【ピングリッパー】SK105焼入焼房HRC53~58四三酸化鉄皮膜口金SCM415材質(ジョー)SK105材質(スピンドル)SCM440焼入焼戻HRC42~44四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)41(バイス仕様)、36(プルダウン仕様)許容締付トルク(N・m)100(バイス仕様)、140(プルダウン仕様)
フレックスエックス|フレックスエックス用ベースプレートKFX-BP イマオコーポレーションフレックスエックス|フレックスエックス用ベースプレートKFX-BPイマオコーポレーション
223,100税込245,410
1個
7日以内出荷
クランピングユニット 多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ベースプレート ベースプレートの交換で長物ワークにも対応できます。 メーカーのベースプレートを組み合わせることで、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜(HRC58~60)
クランプ&ストッパー|OKバイス用プロテクションプレート BK2-BPP1・DK2-DPP1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー|OKバイス用プロテクションプレート BK2-BPP1・DK2-DPP1イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
OKバイス側面のスプリングを切り粉等から保護します。
材質(本体)SUS316
エアアシストクランプ|エア引込みクランプ AMWPD-W イマオコーポレーションエアアシストクランプ|エア引込みクランプ AMWPD-Wイマオコーポレーション
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
高いクランプ力 ・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 ・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴 ・着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。 【エアアシストクランプ】 ・エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。 ・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。 ・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。 自動化で、さらに効率アップ ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。 ・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。 ・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。 コンパクトにユニット化 ・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。 ・エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
仕様【付属Oリング】P4質量(kg)1.3材質(本体)S45C/高周波焼入(ワーク受け面)/四三酸化鉄皮膜/研磨仕上寸法H(mm)40(±0.01)寸法d(mm)8(F7)使用圧力(MPa)0.3~1.0寸法D(mm)75寸法D1(mm)50(g6)寸法D2(mm)40寸法H1(mm)38寸法H2(mm)30寸法H3(mm)26寸法H4(mm)15寸法Dp(mm)63寸法H5(mm)6材質(ピストン)SCM440/イソナイト処理クランプ力(kN)1寸法MM5×0.8
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC6561 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC6561イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース アームに穴加工を施し、ボルトを組付けてご使用ください。
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SM400A/亜鉛メッキ質量(g)1000シリーズST-VTC6561材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SCM440/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:3.4、F2:4.9
トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)300寸法L(mm)100シリーズST-VTC207寸法L1(mm)57.5材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SUS304L/電解研磨材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:1、F2:1.7材質(ボルト・ナット)SUS304
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC202 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC202イマオコーポレーション
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)160寸法L(mm)75.2シリーズST-VTC202寸法L1(mm)45.8材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:0.62、F2:1材質(ボルト・ナット)SUS304
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)90シリーズST-VTC201材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:0.24、F2:0.5材質(ボルト・ナット)SUS304
クランピング位置決め部品