位置決め部品とは工業ロボットや製作機械を治具に設定する際に使用する部品。狭い場所でのワークに適したものやキー溝加工が必要がないものなどさまざまな状況を想定した部品が多いです。また、位置決めだけでなく、固定を同時に行えるものもあります。基本的にはプレート型や丸型といった位置決めを行う部品、位置決めした工業製作機器を止めるボルトが、位置決め部品に分けられることが多いです。また、サイド操作ができる延長工具、クリップチェーンなども含まれます。

FA現場のお役立ち情報
1,885件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH454000・ST-PAH464000L イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH454000・ST-PAH464000Lイマオコーポレーション
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル締圧力(kN)19.6材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAHイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725 イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)370シリーズST-PAH1725材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構なし締圧力(kN)3.4材質(Uボルト)ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV700 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV700イマオコーポレーション
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ ストレート取付けベース 自動車産業において、溶接治具計測治具などにご使用いただけます。
材質【ピン・ブッシュ】S45C材質(本体)SCM440/電着塗装質量(g)1180シリーズST-HV700材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構なし締圧力(kN)6.9
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV1200 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV1200イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ ストレート取付けベース 自動車産業において、溶接治具計測治具などにご使用いただけます。
材質【ピン・ブッシュ】S45C材質(本体)SCM440/電着塗装質量(g)1800シリーズST-HV1200材質(グリップ)フェノール樹脂ロック機構なし締圧力(kN)11.8
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC609 イマオコーポレーショントグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC609イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)380シリーズST-HTC609材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)1.5
トグルクランプ|横型トグルクランプ ST-H2452 イマオコーポレーショントグルクランプ|横型トグルクランプ ST-H2452イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
横型:レバーを倒して、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)250シリーズST-H2452材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:1、F2:2.4
内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S イマオコーポレーション内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-Sイマオコーポレーション
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)ドライブスクリュー MBSLADS-N イマオコーポレーション内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)ドライブスクリュー MBSLADS-Nイマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
4日以内出荷
MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
適合【サイドロックアダプター】MBSLAL02~MBSLAL08質量(g)19材質(ドライブスクリュー)SCM435/フッ素樹脂コーティング/HRC48~52
内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)シリンダー MBSLACYL-N イマオコーポレーション内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)シリンダー MBSLACYL-Nイマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
4日以内出荷
MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(シリンダー)S17C/フッ素樹脂コーティング(HRC40~45)
クランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFC イマオコーポレーションクランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFCイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 黄銅製でワークを傷つけません。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS質量(g)2寸法L(mm)9.5寸法H(mm)2.8寸法A(mm)3.8寸法E(mm)0.38寸法W(mm)7.9寸法W1(mm)3寸法S1(mm)0.23寸法S2(mm)0.53材質(ワッシャー)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9許容締付トルク(N・m)2.2寸法MM4×0.7材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45
ワークグリッパー|レストパッド SRP・DRP イマオコーポレーションワークグリッパー|レストパッド SRP・DRPイマオコーポレーション
1,242税込1,366
1個
4日以内出荷
材質スチール製材質(本体)SRP:スチール(SNCM220)浸炭焼入 四酸化鉄皮膜HRC60・DRP:ポリアセタールホワイト質量(g)3寸法H(mm)10寸法D(mm)8(0/-0.13)寸法Lf(mm)5寸法MM4×0.7
ワークグリッパー|HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS イマオコーポレーションワークグリッパー|HS・グリッパー(スクエアタイプ) HSイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質(本体)SKH51焼入焼戻四酸化鉄皮膜HRC62質量(g)21寸法H(mm)12(0/-0.13)寸法A(mm)3寸法W(mm)16(0/-0.13)寸法MM6×1
ワークグリッパー|CC・グリッパー CC イマオコーポレーションワークグリッパー|CC・グリッパー CCイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質(本体)超硬HRC72
座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC イマオコーポレーション座金&キャップ|プロテクションキャップ EPCイマオコーポレーション
224税込246
1個
4日以内出荷
使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)使用温度範囲(℃)0~80
ロータリーロックエレメント RLES イマオコーポレーションロータリーロックエレメント RLESイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
4日以内出荷
RLES-I□□(外)タイプと、RLES-E□□(内)タイプを組み合わせ、任意の位置での角度調整が可能です。
材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA
位置決めピン|拡張ピン PEDT イマオコーポレーション位置決めピン|拡張ピン PEDTイマオコーポレーション
6,984税込7,682
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
材質(本体)SUS303繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド ナベヤマイクロダウンサイドクランプ Wサイドナベヤ
34,980税込38,478
1個
61日以内出荷
1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド ナベヤマイクロダウンサイドクランプ 1サイドナベヤ
19,980税込21,978
1個
61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。(多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト質量(kg)0.064表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10
ステップ口金(ダブテールタイプ) ナベヤステップ口金(ダブテールタイプ)ナベヤ
23,980税込26,378
1組(2個)
3日以内出荷
5軸マシンバイス5AU75専用のダブテール口金です。 材質の硬度が高く、加工負荷が高いワークに最適です。 ワークが口開きよりも大きい場合、口開きにあわせた前加工を行うことで、より大きなワークをクランプできます。 ※ワーク側にダブテール加工が必要です。
材質SCM440質量(kg)0.6寸法H(mm)23.5寸法A(mm)75寸法F(mm)8寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)35寸法C(mm)23寸法I(mm)28寸法J(mm)19.8寸法G(mm)23寸法K(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
口金(ワーク有無検出ポート付き) ナベヤ口金(ワーク有無検出ポート付き)ナベヤ
31,980税込35,178
1枚
3日以内出荷
ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。 着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。 継手は左右どちらにも付け替えられます。 ※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。 ※着座センサーはお客様でご用意ください。
付属品Oリング質量(kg)0.5寸法L(mm)3寸法H(mm)11寸法A(mm)102寸法F(mm)11寸法D(mm)60寸法E(mm)27寸法B(mm)45寸法C(mm)19寸法I(mm)35寸法J(mm)1.5寸法G(mm)17.5寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
ワークプッシュ ナベヤワークプッシュナベヤ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです。 ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)との併用でより確実なワーク設置ができます。 [動画はこちらから] ロックタイト エアマシンバイス
質量(kg)1.2寸法L(mm)18寸法H(mm)57寸法A(mm)115寸法F(mm)73.5寸法D(mm)100寸法E(mm)4寸法B(mm)130寸法C(mm)19寸法M(mm)106.9~116.4寸法N(mm)33.4~42.9寸法O(mm)M8寸法I(mm)22寸法J(mm)25寸法G(mm)59.5寸法K(mm)166RoHS指令(10物質対応)対応取付適合ボルトM8
ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き) ナベヤワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)ナベヤ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します。 ワークプッシュとの併用でより確実なワーク設置ができます。 【取扱いについて】 エア供給ポートに差圧センサーからのエアを供給してください。 ワーク有無検出ポートにワークを押し付けた時のエアの差圧によってワークの有無を検出する仕組みとなります。
質量(kg)0.8寸法L(mm)7.5寸法H(mm)57寸法A(mm)115寸法F(mm)1.5寸法D(mm)100寸法E(mm)4寸法B(mm)130寸法C(mm)19寸法M(mm)28寸法O(mm)M8寸法I(mm)22寸法J(mm)25寸法K(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応取付適合ボルトM8
ロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付) ナベヤロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付)ナベヤ
629,800税込692,780
1台
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)30寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5寸法AA(mm)115寸法AC(mm)28寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251寸法CC(mm)179.5締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
ロックタイトエアマシンバイス(油圧センサー付き) ナベヤロックタイトエアマシンバイス(油圧センサー付き)ナベヤ
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)28寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5口開き(mm)138口深(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
ロックタイトエアマシンバイス(可動体動検知センサー付き) ナベヤロックタイトエアマシンバイス(可動体動検知センサー付き)ナベヤ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)28寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法AA(mm)115寸法AC(mm)27寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
セルフカット口金 ナベヤセルフカット口金ナベヤ
21,980税込24,178
1組(2枚)
3日以内出荷
5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
寸法H(mm)36寸法A(mm)100寸法F(mm)29寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)28寸法G(mm)27.5入数2個1組RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
パット式除振台 ナベヤパット式除振台ナベヤ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
本体の揺れが少ない高減衰パッド式除振台。 薄型設計採用。 エアー源不要/メンテナンス不要 振動を嫌う精密機器・電子天びんに最適です。 床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより精密検査機器の性能が発揮できます。
長さ(mm)280幅(mm)360質量(kg)8.5寸法A(mm)360寸法D(mm)69寸法B(mm)280寸法C(mm)30許容荷重(N)130RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤゆりかごセット イケールタイプナベヤ
559,800税込615,780
1個
3日以内出荷
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C全幅(mm)200ロータリーテーブルRDS-200サポートテーブルTS160(P)寸法W(mm)200寸法D(mm)256RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤゆりかごセット ゆりかご用サブテーブルナベヤ
369,800税込406,780
1枚
3日以内出荷
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤゆりかごセット イケールタイプナベヤ
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様ナベヤ
839,800税込923,780
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様ナベヤ
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様ナベヤ
399,000税込438,900
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様ナベヤ
839,800税込923,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様ナベヤ
479,800税込527,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様ナベヤ
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
マシンインストレーションシステム用ヘリカルアンカー ナベヤマシンインストレーションシステム用ヘリカルアンカーナベヤ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
鍛造品 埋込部が階段状により締付強度・引抜き強度が大幅に向上します。 J型アンカー等と比較してアンカーホールを小さくできコスト削減に貢献します。
付属品スイベル座金・アンカーナット全幅(mm)95寸法D(mm)50寸法E(mm)M16寸法B(mm)95寸法C(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤロックタイトCV精密マシンバイスナベヤ
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。 摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。 固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
標準ガイドブロック幅(mm)14締付力(kN)30付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式寸法D(mm)82寸法F(mm)90寸法J(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング位置決め部品