絞り込み
揚程(mm)
- 250
- 100(2)
- 150(2)
- 200(1)
- 350(2)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(2)

WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U