絞り込み
ひょう量
- 100kg
- 1kg(6)
- 7kg(13)
- 10kg(6)
- 15kg(18)
- 20kg(6)
- 25kg(16)
- 30kg(6)
- 50kg(25)
- 60kg(6)
- 150kg(17)
- 250kg(12)
- 300kg(9)
- 500kg(19)
- 1000kg(20)
- 1200kg(6)
- 1500kg(5)
- 2000kg(17)
- 3000kg(15)
- 5000kg(10)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.05kg(1)
- 0.5kg(1)
- 1kg(1)
- 50g(1)
- 1000g(1)
種類
吊りはかり(3)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(3)
校正証明書
- 付き(1)
表示形式

アナログ(2)

デジタル(2)
アナログ・デジタル
ブランド
- 三光精衡所(2)
- イーグルクランプ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 三商(1)
- 長島衡機工業(1)
三光精衡所・イーグルクランプ・A&D(エー・アンド・デイ)・三商・長島衡機工業

アナログ吊りばかり 平面型
長島衡機工業¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から7日以内出荷一般的な吊りはかり、吊り秤の定番。簡便性、耐久性に優れ手軽に利用できます。バッテリーなし。バッテリー切れの心配や面倒な設定もいりません。長時間使用しなくてもOK!いつでもすぐに利用できます。高品質で低価格な日本製の吊りはかり・スチール製で丈夫で長持ち。故障の少ないアナログ表示ですっきりとした見易い目盛り盤。メーカーのはかりは日本で一台、一台秤量(最大計量値)まで検量しての出荷です。種類吊りばかり表示形式アナログ
防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥169,800~税込¥186,780~特価1台当日出荷から29日以内出荷使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。表示形式デジタル仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
ミニクレーンスケール
イーグルクランプ¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル