絞り込み
ひょう量
  • 100kg
  • 1t(4)
  • 2t(3)
  • 30kg(3)
  • 50kg(9)
  • 60kg(6)
  • 150kg(5)
  • 300kg(8)
  • 500kg(18)
  • 1000kg(19)
  • 1200kg(6)
  • 1500kg(5)
  • 2000kg(16)
  • 3000kg(14)
  • 5000kg(9)
  • 10000kg(3)
  • 12000kg(3)
  • 25000kg(3)
  • 200000kg(3)
  • 300000kg(3)
  • 1000000g(3)
校正証明書
  • 付き(1)
最小表示
  • 0.05kg(1)
  • 50g(1)
種類
  • 種類吊りはかり(1)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
ブランド
  • イーグルクランプ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
イーグルクランプ・A&D(エー・アンド・デイ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
50kg(9)
60kg(6)
300kg(8)
500kg(18)
1000kg(19)
1200kg(6)
1500kg(5)
2000kg(16)
3000kg(14)
5000kg(9)
ひょう量をもっと見る
  • 防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    169,800税込186,780特価
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
    用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。表示形式デジタル仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
  • ミニクレーンスケール イーグルクランプ

    ミニクレーンスケール

    イーグルクランプ
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
    用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル

吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル吊はかり