絞り込み
ブランド
  • オーハウス(2)
ひょう量
  • 60kg(2)
  • 60000g(1)
最小表示
  • 10g(2)
種類
  • 種類台はかり(2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
校正証明書
  • 付き(2)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 400×500
  • 120(5)
  • 132×130(6)
  • 142×128(8)
  • 158×146(7)
  • 160×160(4)
  • 170×140(11)
  • 182×182(4)
  • 190×144(6)
  • 190×242(5)
  • 217×217(5)
  • 228×198(6)
  • 230×190(16)
  • 232×202(8)
  • 237×207(6)
  • 280×280(5)
  • 300×225(6)
  • 300×280(8)
  • 300×380(5)
  • 305×305(4)
  • 377×311(5)
計量皿形状
  • (2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズ オーハウスデジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズオーハウス
87,980税込96,778
1個
16日以内出荷
塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応 LEDディスプレイ採用 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備 経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
材質塗装スチール(表示部用ポール)質量(kg)15種類台はかりひょう量(kg)60電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)最小表示(g)10本体寸法(mm)400×612×940表示形式デジタル繰返し性10g(標準偏差)測定モード重量、個数、合計防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65通信出力RS232(別売)直線性±10gアズワン品番63-5729-64-20バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿計量皿形状校正証明書一般校正材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
デジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズ オーハウスデジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズオーハウス
89,980税込98,978
1個
16日以内出荷
塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応 LEDディスプレイ採用 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備 経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
材質塗装スチール(表示部用ポール)質量(kg)15種類台はかりひょう量(kg)60電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)最小表示(g)10本体寸法(mm)400×612×940表示形式デジタル繰返し性10g(標準偏差)測定モード重量、個数、合計防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65通信出力RS232(別売)直線性±10gアズワン品番63-5729-64-56バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿計量皿形状校正証明書一般校正材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
上皿はかり