絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Yamato(大和製衡)(8)
  • A&D(3)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • エスコ(2)
  • オーハウス(2)
  • アサダ(1)
  • シンワ測定(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
ひょう量
  • 100kg
  • 3kg(34)
  • 6kg(52)
  • 15kg(60)
  • 30kg(107)
  • 32kg(59)
  • 60kg(133)
  • 120kg(39)
  • 150kg(123)
  • 200kg(28)
  • 300kg(85)
  • 400kg(27)
  • 600kg(60)
  • 1000kg(18)
  • 1200kg(18)
  • 1500kg(35)
  • 2000kg(29)
  • 3000g(26)
  • 6000g(35)
  • 15000g(17)
最小表示
  • 0.01kg(5)
  • 0.05kg(4)
  • 0.2kg(1)
  • 1g(3)
  • 50g(1)
  • 100g(1)
  • 200g(6)
種類
  • 種類台はかり(16)
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
  • kg(キログラム)(18)
計量皿寸法(mm)
  • 375×265(2)
  • 380×264(6)
  • 380×530(3)
  • 390×530(3)
  • 400×500(1)
  • 400×520(2)
  • 520×400(1)
375×265・380×264・380×530・390×530・400×500・400×520・520×400
校正証明書
  • 付き(6)
付き
表示形式
表示形式
アナログ(8)
表示形式
デジタル(9)
アナログ・デジタル
風袋引機能
  • あり(3)
あり
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル台はかり 電池式 スチール製 モノタロウデジタル台はかり 電池式 スチール製モノタロウ(38件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。ひょう量(kg)100最小表示(kg)0.01種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ひょう量単位kg
デジタル台はかり シンワ測定デジタル台はかりシンワ測定(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100目量(kg)0.05計量皿形状角皿測定範囲0.5~100kg材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33液晶表示LCD文字高15mm文字高(mm)15規格取引証明以外用使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)精度±0.5kg電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)質量(g)3380付属品9V乾電池 1個 ACアダプター本体寸法(mm)276×291×33オートパワーオフ約4分特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)ひょう量単位kg
防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-CシリーズA&D
59,980税込65,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP651/10,000の高分解能応答速度約1.5秒見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg
エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C5000シリーズオーハウス
62,980税込69,278
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ A&DA&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズA&D
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能防塵防水性能IP65(計量部)電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)種類台はかり表示形式デジタル動作温度(℃)-10~40動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs
防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズA&D
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から15日以内出荷
洗える防塵・防水等級IP651/10000の高分解能で応答速度約1.5秒3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm表示部は上向き方向に無段階で調整可能ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX表示白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切り替え可能)動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65表示単位kg、pcsスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
100kg(500g)デジタル台はかり エスコ100kg(500g)デジタル台はかりエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
仕様比較測定用パーセントモード付 (5kg以上の被測定物)質量(kg)3.38電源ACアダプタ(付属)又は、 単9V電池×1個(付属)ひょう量100kg精度±500g最小目盛0.05kgケーブル長(mm)収縮時:550、最長時:1500ひょう量単位kg
中型自動台はかり Yamato(大和製衡)中型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)1255目盛部外径(mm)Φ287ひょう量単位kg
小型自動台はかり Yamato(大和製衡)小型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)ひょう量単位kg
台はかり(取引証明用) Yamato(大和製衡)台はかり(取引証明用)Yamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)375×265センサーさお方式車輪検定国家検定品(新検則適合品)全高(mm)758質量(kg)20.2材質/仕上鉄製塗装高さ(mm)758タイプ脚付ひょう量単位kg
台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット オーハウス台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセットオーハウス
99,980税込109,978
1セット
30日以内出荷から50日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
種類デジタル台はかり電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引方法あり材質(計量部)ステンレススチールひょう量単位kg、g
ワイヤレスチャージングスケール アサダワイヤレスチャージングスケールアサダ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
専用アプリでチャージ量を確認:計測結果をスクリーンショットで取れば、報告書作成の時間短縮に便利。
セット内容チャージングスケール、ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~50ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ乾電池寸法(Φmm)300(計量台)測定精度読取値の±0.05%分解能5g対応iOS、Android電池寿命(連続時間)約40アズワン品番65-2354-26対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど通信距離(m)38(現場状況により変化あり)
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズエスコ
81,100税込89,210
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)100電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.01表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
高精度電子台はかり HF VIBRA(新光電子)高精度電子台はかり HFVIBRA(新光電子)
579,800税込637,780
1台
31日以内出荷から32日以内出荷
IP65規格適合の優れた防塵・防水構造ステンレス製の外表面で頑丈設計用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能操作性と見やすさを追求した操作パネル重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
温度範囲(℃)5~35計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
自動台はかり(取引証明用) Yamato(大和製衡)自動台はかり(取引証明用)Yamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。
用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。材質/仕上鉄製塗装タイプ脚付種類台はかり全高(mm)1255車輪センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ載台寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿
本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZ-BVIBRA(新光電子)
979,800税込1,077,780
1セットほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZVIBRA(新光電子)
1,190,000税込1,309,000
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
小型自動台はかり Yamato(大和製衡)小型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)800目盛部外径(mm)Φ287自重(kg)19.7ひょう量単位kg
台はかり Bシリーズ Yamato(大和製衡)台はかり BシリーズYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
種類台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)375×265質量(kg)約20.2材質/仕上鉄製塗装高さ(mm)758センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)ひょう量単位kg
電子台ばかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子台ばかりMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
種類台はかり使用温度範囲(℃)-4~40電源ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)本体質量(kg)3再現性0.002kg表示形式デジタル材質(計量皿)SUS304ステンレススチールひょう量単位kg
中型自動台はかり Yamato(大和製衡)中型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)1255目盛部外径(mm)Φ287ひょう量単位kg
小型自動台はかり Yamato(大和製衡)小型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
脚付き
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)800目盛部外径(mm)Φ287質量(kg)19.7ひょう量単位kg
台はかり