絞り込み
ひょう量
  • 15kg(3)
  • 30kg(10)
  • 35kg(1)
  • 50kg(4)
  • 60kg(39)
  • 120kg(11)
  • 150kg(19)
  • 200kg(3)
  • 220kg(5)
最小表示
  • 0.02kg
  • 0.001kg(24)
  • 0.002kg(17)
  • 0.005kg(38)
  • 0.01kg(59)
  • 0.05kg(81)
  • 0.1g(25)
  • 0.1kg(77)
  • 0.2g(8)
  • 0.2kg(58)
  • 0.5g(19)
  • 0.5kg(43)
  • 1g(92)
  • 1kg(23)
  • 2g(62)
  • 5g(72)
  • 10g(75)
  • 20g(62)
  • 50g(54)
  • 100g(26)
ひょう量単位
  • g(グラム)(5)
  • kg(キログラム)(30)
  • PCS(4)
種類
  • 種類台はかり(41)
  • 種類電子天秤(2)
計量皿寸法(mm)
  • 300×380(4)
  • 310×270(1)
  • 319×329(2)
  • 330×424(4)
  • 350×350(2)
  • 350×354(1)
  • 350×500(8)
  • 360×460(2)
  • 370×500(8)
  • 380×300(1)
  • 380×530(5)
  • 390×530(9)
  • 400×500(2)
  • 400×520(3)
  • 420×550(1)
  • 500×600(1)
  • 520×400(1)
校正証明書
  • 付き(17)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(41)
デジタル
適合地域
  • 三重県(27)
  • 京都府(26)
  • 佐賀県(26)
  • 千葉県(27)
  • 和歌山県(27)
  • 埼玉県(27)
  • 大阪府(27)
  • 奈良県(27)
  • 山口県(27)
  • 山梨県(27)
  • 岐阜県(27)
  • 岡山県(27)
  • 島根県(27)
  • 広島県(27)
  • 愛知県(27)
  • 東京都(27)
  • 滋賀県(27)
  • 神奈川県(27)
  • 福井県(27)
  • 群馬県(27)
三重県・京都府・佐賀県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
風袋引機能
  • あり(5)
あり
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • Yamato(大和製衡)(17)
  • オーハウス(4)
  • エスコ(3)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • イシダ(3)
  • アズワン(2)
  • クボタ計装(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • CAS[はかり](1)
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・Yamato(大和製衡)・オーハウス・エスコ・VIBRA(新光電子)・イシダ・アズワン・クボタ計装・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・CAS[はかり]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定26mmの大きな文字サイズ「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易SUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度RS-232Cインタフェース別売ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり HW-CシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP651/10,000の高分解能応答速度約1.5秒見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C3000シリーズオーハウス
30,980税込34,078
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール種類台はかり出力N/A電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)表示文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ通信方式不要表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
デジタル台はかり 電池式 150kg モノタロウデジタル台はかり 電池式 150kgモノタロウ(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。ひょう量(kg)150最小表示(kg)0.02種別デジタル台はかり質量(kg)24タイプ取引証明以外用使用温度範囲(℃)0~40電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高25mm材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.3MB)ひょう量単位kg
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から61日以内出荷
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり使用温度範囲(℃)-10℃~40℃電源(V)AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務)電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)ケーブル長(m)約3表示方式7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)最大計数値(個)300000保護等級IP67 準拠表示形式デジタル動作温湿度範囲85% R.H. 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67応答速度20kg :約 1.0 秒(出荷時設定) 約 0.8 秒(Cond 0 設定)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ Yamato(大和製衡)防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズYamato(大和製衡)
85,980税込94,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)消費電力(W)0.03使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC6使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)防塵防水性能IP65準拠表示形式デジタル種類台はかりひょう量単位kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978特価
1台
当日出荷から34日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)ポール無のセパレート型スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:鉄製ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級材質(計量皿)SUS304
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付きYamato(大和製衡)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から27日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
80,980税込89,078
1台
当日出荷から51日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65プリンタ内蔵タイプ見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C5000シリーズオーハウス
49,980税込54,978
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
デジタル台ばかり オーハウスデジタル台ばかりオーハウス
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり出力N/A電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)通信方式RS232 (Available as an Accessory)表示形式デジタル使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.防塵防水性能IP65計量皿形状材質(計量皿)ステンレススチール製ひょう量単位kg最大風袋量最大ひょう量まで
デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ イシダデジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプイシダ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現国家検定取得品
種類台はかり電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
デジタル台はかり イシダデジタル台はかりイシダ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり使用温度範囲(℃)‐10~40電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)精度等級III級計量精度1/3000ひょう量単位kg
A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能防塵防水性能IP65(計量部)電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)種類台はかり表示形式デジタル動作温度(℃)-10~40動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
89,980税込98,978
1セット
8日以内出荷から11日以内出荷
一般校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304校正証明書一般校正
検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 防塵・防水台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
デジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプ イシダデジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプイシダ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。 プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠国家検定取得品
種類台はかり電源(V)AC100±10%表示方式蛍光表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事ひょう量単位kg(キログラム)
車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡)車輪付防水型デジタル台はかり 検定付きYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)873種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から15日以内出荷
洗える防塵・防水等級IP651/10000の高分解能で応答速度約1.5秒3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm表示部は上向き方向に無段階で調整可能ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX表示白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切り替え可能)動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65表示単位kg、pcsスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65内蔵プリンタ付き見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
60kg( 10g) 台はかり エスコ60kg( 10g) 台はかりエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)50最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-60ひょう量単位kg
スタンダード台はかり CAS[はかり]スタンダード台はかりCAS[はかり]
55,900税込61,490
1個
8日以内出荷
種類台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
439,800税込483,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
429,800税込472,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
429,800税込472,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
439,800税込483,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
439,800税込483,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
429,800税込472,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
439,800税込483,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
429,800税込472,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかり DP-5700(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5700(検定付きYamato(大和製衡)
389,800税込428,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計はスタンダードタイプ操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかり DP-5700(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5700(検定付きYamato(大和製衡)
379,800税込417,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計はスタンダードタイプ操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
1台
取扱い終了
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応
台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット オーハウス台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセットオーハウス
91,980税込101,178
1セット
30日以内出荷から50日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
種類デジタル台はかり電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引方法あり材質(計量部)ステンレススチールひょう量単位kg、g
検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 防塵・防水台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
81,980税込90,178
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 防塵・防水台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
83,980税込92,378
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
88,980税込97,878
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域北海道RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
台はかり