絞り込み
ひょう量
- 12kg(2)
- 15kg(6)
- 20kg(5)
- 30kg(19)
- 35kg(1)
- 50kg(3)
- 60kg(45)
- 60.5kg(2)
- 120kg(11)
- 150kg(21)
- 200kg(3)
- 220kg(8)
- 30000g(1)
- その他(1)
最小表示
- 0.02kg
- 0.001g(127)
- 0.005kg(60)
- 0.01g(235)
- 0.01kg(87)
- 0.05kg(99)
- 0.1g(298)
- 0.1kg(87)
- 0.1mg(105)
- 0.2kg(78)
- 0.5g(105)
- 0.5kg(75)
- 1g(326)
- 1kg(82)
- 2g(132)
- 5g(122)
- 10g(94)
- 20g(83)
- 50g(88)
- 100g(65)
- 最小表示をもっと見る
種類
上皿はかり(3)
台はかり(43)
吊りはかり(2)
電子天秤(9)
表示形式

デジタル(55)
ひょう量単位
- g(グラム)(5)
- kg(キログラム)(43)
- PCS(4)
校正証明書
- 付き(26)
付き
計量皿寸法(mm)
- 176×224(1)
- 178×219(1)
- 230×190(6)
- 230×230(1)
- 232×192(1)
- 300×380(5)
- 319×329(2)
- 330×424(5)
- 350×350(1)
- 350×354(1)
- 350×500(8)
- 355×443(1)
- 360×460(2)
- 370×500(8)
- 380×300(1)
- 380×530(3)
- 390×530(10)
- 400×500(2)
- 400×520(3)
- 420×550(1)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
176×224・178×219・230×190・230×230・232×192・300×380・319×329・330×424・350×350・350×354・350×500・355×443・360×460・370×500・380×300・380×530・390×530・400×500・400×520・420×550・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
- 三重県(30)
- 京都府(29)
- 佐賀県(29)
- 千葉県(30)
- 和歌山県(30)
- 埼玉県(30)
- 大阪府(30)
- 奈良県(30)
- 山口県(30)
- 山梨県(30)
- 岐阜県(30)
- 岡山県(30)
- 島根県(30)
- 広島県(30)
- 愛知県(30)
- 東京都(30)
- 滋賀県(30)
- 神奈川県(30)
- 福井県(30)
- 群馬県(30)
- 適合地域をもっと見る
三重県・京都府・佐賀県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
- 角(13)
角
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- Yamato(大和製衡)(18)
- エスコ(6)
- オーハウス(4)
- クボタ計装(4)
- VIBRA(新光電子)(3)
- アズワン(2)
- シンワ測定(2)
- イシダ(2)
- CAS[はかり](2)
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・Yamato(大和製衡)・エスコ・オーハウス・クボタ計装・VIBRA(新光電子)・アズワン・シンワ測定・イシダ・CAS[はかり]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。

デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から32日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり FGシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から15日以内出荷ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法D(mm)192仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)計量皿寸法W(mm)232表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角ひょう量単位kg
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から15日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から11日以内出荷使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用
シンワ測定(1件のレビュー)¥6,988税込¥7,6871台当日出荷文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)64×234×246計量皿寸法(mm)178×219文字高(mm)30機能風袋引き、個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能)液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス
防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から15日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg
検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から10日以内出荷取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用
シンワ測定¥9,988税込¥10,9871台当日出荷から翌日出荷文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能風袋引き、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス
防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から15日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミー台はかり C3000シリーズ
オーハウス¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。材質(計量台)塗装スチール種類台はかり出力N/A電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)表示文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ通信方式不要表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き
Yamato(大和製衡)¥89,980~税込¥98,978~1台ほか4日以内出荷から37日以内出荷防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350計量皿寸法(mm)350×500高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65準拠風袋引方法ありひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から3日以内出荷防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり使用温度範囲(℃)-10℃~40℃電源(V)AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務)電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)ケーブル長(m)約3表示方式7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)最大計数値(個)300000保護等級IP67 準拠表示形式デジタル動作温湿度範囲85% R.H. 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67応答速度20kg :約 1.0 秒(出荷時設定) 約 0.8 秒(Cond 0 設定)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から21日以内出荷取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり質量(kg)9.7電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)外形寸法H(mm)118検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から35日以内出荷水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類デジタル台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)×6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
デジタル台はかり 電池式 150kg
(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。用途商品の計測に。種別デジタル台はかり質量(kg)24タイプ取引証明以外用使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)150電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高25mm最小表示(kg)0.02材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550ひょう量単位kg
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ
Yamato(大和製衡)¥85,980~税込¥94,578~1台ほか当日出荷から14日以内出荷計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)定格電圧(V)DC6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605機能零点リセット、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)防塵防水性能IP65準拠風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)ひょう量単位kg
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷から51日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
デジタル台ばかり
オーハウス¥57,980~税込¥63,778~1個ほか3日以内出荷から10日以内出荷塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。種類台はかり出力N/A電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)通信方式RS232 (Available as an Accessory)表示形式デジタル使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.防塵防水性能IP65計量皿形状角材質(計量皿)ステンレススチール製ひょう量単位kg最大風袋量最大ひょう量まで
防水型デジタル上皿はかり(検定付)
Yamato(大和製衡)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から20日以内出荷スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ種類上皿はかり消費電力(W)0.05 (MAX.)電源単1形乾電池×6本(付属)定格電圧(V)DC 9計量皿寸法(mm)230×230検定あり機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)表示形式デジタル文字寸法(mm)23(H)×12(W)防塵防水性能IP65準拠電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)風袋引方法あり計量皿形状角
エコノミー台はかり C5000シリーズ
オーハウス¥51,980~税込¥57,178~1台ほか当日出荷から60日以内出荷Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
12kg( 10g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個欠品中エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から32日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿
検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥75,980~税込¥83,578~1台翌々日出荷から64日以内出荷取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり
イシダ¥94,980~税込¥104,478~1台翌々日出荷計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。種類台はかり使用温度範囲(℃)‐10~40電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)精度等級III級計量精度1/3000ひょう量単位kg
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥89,980~税込¥98,978~1セット8日以内出荷から11日以内出荷一般校正証明書付き。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304校正証明書一般校正
本質安全防爆構造電子はかり
VIBRA(新光電子)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から11日以内出荷アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。種類台はかり表示形式デジタル使用地区北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、福井県、富山県、石川県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都、静岡県、岐阜県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県風袋引方法半自動風袋計量/自動風袋引きRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷から32日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷から15日以内出荷洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等種類台はかり電源AC100V(10%~-15%)(50/60Hz)0.19A MAX表示形式デジタル防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~40ひょう量単位kg、pcs
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1台3日以内出荷から32日以内出荷取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
150kg( 20g) 台はかり
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA715DF-150種類台はかりひょう量(kg)150計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ
イシダ¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
検定付き 防塵・防水台はかり
A&D(エー・アンド・デイ)¥73,980~税込¥81,378~1台17日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から16日以内出荷0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)表示形式デジタル防塵防水性能IP65(計量部)動作温度(℃)-10~40動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs
個数はかり
VIBRA(新光電子)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか4日以内出荷から46日以内出荷計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。用途計数はかり
デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き
Yamato(大和製衡)¥409,800~税込¥450,780~1セット14日以内出荷から24日以内出荷指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き
Yamato(大和製衡)¥399,800~税込¥439,780~1セット7日以内出荷から17日以内出荷指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。