7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドパレットスケール/フロアタートルⅡ(検定付) 守隨本店ハンドパレットスケール/フロアタートルⅡ(検定付)守隨本店
1,198,000税込1,317,800
1台ほか
45日以内出荷
計量と運搬を1台で運搬する動線内でそのまま計量できるため、作業効率UPにつながります。
ひょう量(kg)1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フォーク】685×1070×83~203
Uフレームスケール/ニューダービー 守隨本店Uフレームスケール/ニューダービー守隨本店
319,800税込351,780
1台ほか
15日以内出荷
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
Uフレームスケール/ニューダービー(検定付) 守隨本店Uフレームスケール/ニューダービー(検定付)守隨本店
359,800税込395,780
1台ほか
15日以内出荷
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
ハンドパレットスケール/フロアタートルマーチⅡ 守隨本店ハンドパレットスケール/フロアタートルマーチⅡ守隨本店
499,800税込549,780
1台ほか
20日以内出荷
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)シンプル&リーズナブル必要な機能だけに絞り込んだ簡単操作タイプ!フォークサイズ固定のローコストモデル(2サイズ展開)機能はゼロリセット、風袋引き、加算累計、正味/総量と厳選ワイドサイズは一般的な「T11型」パレットに対応しており、あらゆる業界で活躍するモデル
型式【表示器】Si200Mひょう量(kg)2000目量(kg)1充電時間(時間)8使用時間(時間)最大80
UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外 守隨本店UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外守隨本店
489,800税込538,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
軽量・薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。
用途あらゆる業界の計量作業に。幅(mm)600高さ(mm)計量台:79奥行(mm)700電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)79センサーロードセル方式検定対象外載台寸法(mm)700×600
Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付 守隨本店Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付守隨本店
319,800税込351,780
1台
9日以内出荷
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。ひょう量単位kg(キログラム)計量皿寸法(mm)1200×1000質量(kg)43全高(mm)92電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本
Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ) 守隨本店Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ)守隨本店
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。
用途あらゆる業界の計量作業に。質量(kg)43電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)92計量皿寸法(mm)1200×1000センサーロードセル方式検定対象外ひょう量単位kg

はかり』には他にこんなカテゴリがあります

フレームスケール特集
おすすめ人気ランキング
フレームスケール(U型/パレットスケール)