絞り込み
ひょう量単位
計量皿寸法(mm)

Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付
守隨本店¥319,800~税込¥351,780~1台9日以内出荷から21日以内出荷お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。質量(kg)43電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本全高(mm)92計量皿寸法(mm)1200×1000ひょう量単位kg(キログラム)
バースケール
寺岡精工(TERAOKA)¥549,800税込¥604,7801台26日以内出荷台車に乗せたままの計量をスムーズにできます。パレット使用に最適です。自重が軽く持ちはこびも楽々です。保管スペースをとりません。用途物流業、倉庫業に。生産工場での原料の充填に。港湾現場への持込計量に。廃棄物計量現場に。トラスコ品番838-4609寸法(mm)1150×100×95タイプBタイプ秤量(kg)600
ハンドパレットスケール/フロアタートルⅡ(検定付)
守隨本店¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台ほか45日以内出荷計量と運搬を1台で運搬する動線内でそのまま計量できるため、作業効率UPにつながります。ひょう量(kg)1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フォーク】685×1070×83~203
Uフレームスケール/ニューダービー
守隨本店¥319,800~税込¥351,780~1台ほか15日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
Uフレームスケール/ニューダービー(検定付)
守隨本店¥359,800~税込¥395,780~1台ほか15日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
ハンドパレットスケール/フロアタートルマーチⅡ
守隨本店¥499,800~税込¥549,780~1台ほか20日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。シンプル&リーズナブル。必要な機能だけに絞り込んだ簡単操作タイプ!。フォークサイズ固定のローコストモデル(2サイズ展開)。機能はゼロリセット、風袋引き、加算累計、正味/総量と厳選。ワイドサイズは一般的な「T11型」パレットに対応しており、あらゆる業界で活躍するモデル型式【表示器】Si200Mひょう量(kg)2000目量(kg)1充電時間(時間)8使用時間(時間)最大80
UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外
守隨本店¥469,800~税込¥516,780~1台翌日出荷から8日以内出荷軽量・薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。用途あらゆる業界の計量作業に。幅(mm)600高さ(mm)計量台:79奥行(mm)700電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)79センサーロードセル方式検定対象外載台寸法(mm)700×600
Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ)
守隨本店¥319,800~税込¥351,780~1台8日以内出荷お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。用途あらゆる業界の計量作業に。質量(kg)43電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)92計量皿寸法(mm)1200×1000センサーロードセル方式検定対象外ひょう量単位kg