絞り込み
ブランド
  • A&D
  • 島津製作所(120)
  • オーハウス(109)
  • Yamato(大和製衡)(71)
  • VIBRA(新光電子)(47)
  • sartorius(ザルトリウス)(35)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(20)
  • クボタ計装(13)
  • エー・アンド・デイ(12)
  • アズワン(11)
  • イーグルクランプ(6)
  • シンワ測定(6)
  • タニタ(6)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(6)
  • カノマックス(KANOMAX)(6)
  • 三商(6)
  • マグネスケール(5)
  • Micro-Measurements(5)
  • 鎌長製衡(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター A&DACアダプターA&D(16件のレビュー)
3,490税込3,839
1個ほか
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
プリンター用紙 A&Dプリンター用紙A&D(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5巻)
当日出荷
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A幅(mm)58長さ(m)30直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
AD-8118C/AD-8126用プリンター用紙 A&DAD-8118C/AD-8126用プリンター用紙A&D
4,898税込5,388
1セット(10巻)
当日出荷
幅(mm)(紙)57.5適合機種AD-8118C/AD-8126ロール長さ(m)約30RoHS指令(10物質対応)対応
USBコンバータケーブルセット A&DUSBコンバータケーブルセットA&D(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH) A&DEK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH)A&D(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池
種別充電式バッテリパックアズワン品番1-4038-24RoHS指令(10物質対応)対応
AD-8127-9P25P用インクリボン A&DAD-8127-9P25P用インクリボンA&D
8,498税込9,348
1箱(5個)
当日出荷
適合機種AD-8127-9P25PRoHS指令(10物質対応)対応
インクリボン A&DインクリボンA&D(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5個)
当日出荷
プリンター用インクリボン
適合機種HW200KGV-JAアズワン品番64-9710-02
AD-8126用インクリボン A&DAD-8126用インクリボンA&D(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(5個)
当日出荷
適合機種AD-8126RoHS指令(10物質対応)対応
分銅操作専用ピンセット A&D分銅操作専用ピンセットA&D(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304材質(キャップ)スチレン系エラストマー全長(mm)210トラスコ品番838-3991RoHS指令(10物質対応)対応
プリンター用紙 A&Dプリンター用紙A&D
3,998税込4,398
1個(10巻)
当日出荷
セット内容10巻セット寸法(mm)(紙幅)44.5適合機種HW200KGV-JA
天びん用足コマ(1個) A&D天びん用足コマ(1個)A&D(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
天びん用足コマ(1個)
シリーズ対応機種EJシリーズ、EJ-Bシリーズの一部(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bを除く機種)、EK-iシリーズ、EK-320iR、EW-iシリーズ、EK-EPシリーズ
AD-8121B用プリンター用紙 A&DAD-8121B用プリンター用紙A&D
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
セット内容10巻セット幅(mm)(紙)44.5適合機種AD-8121Bアズワン品番64-9710-01RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプリンター A&DミニプリンターA&D
46,800税込51,480
1個
当日出荷から3日以内出荷
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力 A&DHV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力A&D
7,998税込8,798
1台
当日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
FG用RS-232Cインタフェース A&DFG用RS-232CインタフェースA&D(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
適合機種FGシリーズ
保護カバー A&D保護カバーA&D
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
適合機種EK-i、EW-iシリーズ
RS-232Cケーブル 2m A&DRS-232Cケーブル 2mA&D
4,398税込4,838
1本(2m)
当日出荷から31日以内出荷
ケーブル長(m)2
HV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力 A&DHV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力A&D
14,980税込16,478
1台
当日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー A&DFZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバーA&D(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(5枚)
当日出荷
FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー。
適合機種FZ-i(WP)/Fxi(WP)アズワン品番64-9709-99
HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー A&DHC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリーA&D
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ユアサコーポレーションのNP4.5-6をお使いいただけます。
連続使用可能時間約90時間
AD-8126用プリンター用無塵紙 A&DAD-8126用プリンター用無塵紙A&D
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
セット内容10巻セット幅(mm)(紙)57.5適合機種AD-8126RoHS指令(10物質対応)対応
GX-K/GF-K用簡易風防 A&DGX-K/GF-K用簡易風防A&D
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
◆電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防◆ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
適合機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K付属品取扱説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×465×400RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.02MB)
HT用ステンレス皿 A&DHT用ステンレス皿A&D
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
UH-3000WP用ステンレス皿 A&DUH-3000WP用ステンレス皿A&D
579税込637
1個
当日出荷
防塵・防水デジタルはかりUH-3000WPのステンレス皿。
適合機種UH-3000WP材質SUS304
キャリングケース A&DキャリングケースA&D(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
本体とACアダプタを収納できます。
ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用) A&Dステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用)A&D(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
SK/SL用ステンレス皿。 取り外して水洗い可能なので、衛生的に使えます。
適合機種デジタルはかりSK/SL用その他本体は含まれませんトラスコ品番106-6552質量(g)206.5
S字タイプ汎用型ロードセル A&DS字タイプ汎用型ロードセルA&D
21,980税込24,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
ホッパ・タンク用ロードセルです。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。引張り・圧縮の両用です。
セット内容取扱説明書総合誤差0.02% of R.O.
AD-8118C用インクリボン A&DAD-8118C用インクリボンA&D
6,698税込7,368
1セット(5個)
当日出荷
適合機種AD-8118C
EJ用RS-232Cインタフェース A&DEJ用RS-232CインタフェースA&D
7,898税込8,688
1個
当日出荷
適合機種EJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C/コンパレータ出力 A&DRS-232C/コンパレータ出力A&D
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合機種FGシリーズ品名RS-232C/コンパレータ出力
電子天秤 EW-Iシリーズ用コンパレータ出力 A&D電子天秤 EW-Iシリーズ用コンパレータ出力A&D
11,980税込13,178
1個
当日出荷
EW-Iシリーズ用コンパレータ出力。(ブザー、リレー出力)
トラスコ品番837-0830アズワン品番1-4038-23RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ A&Dストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータA&D
64,980税込71,478
1台
当日出荷
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d質量(g)約900表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー最大表示±999999使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)消費電力(VA)約20ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)測定点数(点)1パネルカット寸法(mm)92×92
FJ-Ti/TiS用バッテリパック A&DFJ-Ti/TiS用バッテリパックA&D
45,980税込50,578
1個
当日出荷
FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS用およびFJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i用バッテリ
適合機種FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS / FJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i充電池タイプリチウムイオンバッテリー
HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向) A&DHV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向)A&D
8,798税込9,678
1台
当日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用USBインタフェース(双方向)
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
ケーブルユニット A&DケーブルユニットA&D
12,980税込14,278
1本(3m)
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)約3
RS-232C/コンパレータリレー出力 A&DRS-232C/コンパレータリレー出力A&D
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウェイングインジケータ A&DウェイングインジケータA&D
81,980税込90,178
1台
当日出荷
計量シーケンスや通信機能を充実させました。強力な振動除去機能(ハイパフォーマンスフィルタ)です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。高次式を使用した高精度のリニアリティ補正機能を搭載しています。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。
トラスコ品番855-8524寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×128.7×72表示部防塵・防水(パネルマウント時)
防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ A&D防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズA&D
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
防塵・防水等級 IP68の計量台手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能防塵防水性能IP68動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
AD-8922A用接続ケーブル A&DAD-8922A用接続ケーブルA&D
14,980税込16,478
1本(5m)ほか
翌々日出荷
はかり関連商品