絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(250)
- 島津製作所(117)
- オーハウス(110)
- Yamato(大和製衡)(70)
- VIBRA(新光電子)(48)
- sartorius(ザルトリウス)(35)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(18)
- クボタ計装(13)
- アズワン(11)
- イーグルクランプ(6)
- シンワ測定(6)
- タニタ(6)
- 寺岡精工(TERAOKA)(6)
- カノマックス(KANOMAX)(6)
- 三商(6)
- マグネスケール(5)
- Micro-Measurements(5)
- 鎌長製衡(4)
- カスタム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980税込¥65,9781台11日以内出荷A&D製の防塵防水台はかりHW-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HW-10KC/HW-60KC/HW-100KC/HW-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
台はかり プリンター
アズワン¥27,620税込¥30,3821個翌々日出荷一般的な台はかりよりー桁精度が高いです。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。適合機種アズワン種別プリンターアズワン品番4-560-11
FJ-Ti/TiS用バッテリパック
A&D(エー・アンド・デイ)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS用およびFJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i用バッテリ適合機種FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS / FJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i色白充電池タイプリチウムイオンバッテリー
AJ(Ⅱ)・SJ・PJ用ダストカバー(小)
VIBRA(新光電子)¥2,998税込¥3,2981セット(5枚)当日出荷用途新光電子製 AJ(Ⅱ)・SJ・PJ用ダストカバー(小)適合機種AJ(Ⅱ)220~1200、SJ-220~1200、PJ320・600
HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向)
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用USBインタフェース(双方向)適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
卓上風防
A&D(エー・アンド・デイ)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷風の影響を遮断する卓上風防。 分析機器を風の対流や温度変化から守ります。 静電気の影響を受けません。材質帯電防止プラスチック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×720有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)648×270RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ SF40A
オーハウス¥79,980税込¥87,9781台当日出荷オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
UDS-500N用ACアダプター
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターですトラスコ品番308-4680質量(g)162電圧(V)100
AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応