3ページ目: はかり関連商品

756件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ 島津製作所

    ACアダプタ

    島津製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    対応機種プリンタEP-100/EP-110
  • ACアダプタ sartorius(ザルトリウス)

    ACアダプタ

    sartorius(ザルトリウス)
    12,780税込14,058
    1個
    当日出荷
  • YDP30粘着テープ付ロール紙 45m×2巻、インクリボン sartorius(ザルトリウス)

    YDP30粘着テープ付ロール紙 45m×2巻、インクリボン

    sartorius(ザルトリウス)
    14,480税込15,928
    1個
    当日出荷
  • A&D 大型ガラス風防 A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D 大型ガラス風防

    A&D(エー・アンド・デイ)
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
  • バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ 三商

    バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ

    三商
    8,398税込9,238
    1個(1000枚)
    欠品中
    各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。。Sサイズは、細口瓶への移しが容易。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)44×44×8
  • RJ用ダストカバー VIBRA(新光電子)

    RJ用ダストカバー

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途新光電子製 RJ用ダストカバー適合機種RJシリーズ
  • UH-3000WP用ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    UH-3000WP用ステンレス皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    防塵・防水デジタルはかりUH-3000WPのステンレス皿。
    適合機種UH-3000WP材質SUS304
  • HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向) A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用USBインタフェース(双方向)
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
  • 特大型上皿自動はかり PCカバー Yamato(大和製衡)

    特大型上皿自動はかり PCカバー

    Yamato(大和製衡)
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番838-4438適合機種YSD-30、YSD-50用材質スチロール樹脂質量(g)122
  • 部品 上皿はかり シンワ測定

    部品 上皿はかり

    シンワ測定
    209税込230
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • キャリングケース A&D(エー・アンド・デイ)

    キャリングケース

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    本体とACアダプタを収納できます。
  • 比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)

    比重測定キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
    適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
  • ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用) A&D(エー・アンド・デイ)

    ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    SK/SL用ステンレス皿。 取り外して水洗い可能なので、衛生的に使えます。
    その他本体は含まれませんトラスコ品番106-6552適合機種デジタルはかりSK/SL用質量(g)206.5
  • 水分計用 使い捨てアルミ皿 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    水分計用 使い捨てアルミ皿

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    19,980税込21,978
    1組(80枚)
    当日出荷
    容量(mL)20寸法(Φmm)90
  • YDP20用インクリボン 2本入 sartorius(ザルトリウス)

    YDP20用インクリボン 2本入

    sartorius(ザルトリウス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • バッテリーB イーグルクランプ

    バッテリーB

    イーグルクランプ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 無線プリンタ用印字用紙 Yamato(大和製衡)

    無線プリンタ用印字用紙

    Yamato(大和製衡)
    6,998税込7,698
    1セット(10巻)
    当日出荷
    トラスコ品番838-4037
  • 比重測定キット 島津製作所

    比重測定キット

    島津製作所
    70,980税込78,078
    1セット
    5日以内出荷
    対応機種AUW-D/AUW/AUX/AUY
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    28,980税込31,878
    1セット
    欠品中
    ◆プリンター用感熱無塵紙。◆クリーンルームで使用可能
    対象機種AD-8129TH用紙サイズ幅57mm×長さ25m入数10巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    ◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
    対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)1
  • 接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    天びん~コンパレータライト接続用ケーブル、約2mです。
    用途コンパレータライトAD-1612用。付属品取扱説明書幅(mm)5高さ(mm)5奥行(mm)2000
  • クッキングスケール 1439 皿 タニタ

    クッキングスケール 1439 皿

    タニタ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    適合機種1439
  • FJ-Ti/TiS用バッテリパック A&D(エー・アンド・デイ)

    FJ-Ti/TiS用バッテリパック

    A&D(エー・アンド・デイ)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS用およびFJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i用バッテリ
    適合機種FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS / FJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i充電池タイプリチウムイオンバッテリー
  • CSP-240用ロール紙 VIBRA(新光電子)

    CSP-240用ロール紙

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(10巻)
    当日出荷
    用途新光電子製プリンタCSP-240 用ロール紙
  • FG用保護カバーセット A&D(エー・アンド・デイ)

    FG用保護カバーセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,498税込3,848
    1セット(5枚)
    当日出荷
    FGシリーズ用保護カバー。
    適合機種FG
  • AD-8922A用接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8922A用接続ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1本(5m)ほか
    3日以内出荷
  • ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    77,980税込85,778
    1台
    13日以内出荷
    AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ 切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応 計量シーケンスや通信機能を充実 重量変化に敏感に対応 小型DINサイズ 多彩な計量モード サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能 デジタルスパン機能 自動積算機能 ファジー自動落差補正機能 補投入機能
    トラスコ品番855-8522電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)電源AC100V~240V(50/60Hz)表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個内部分解能(G)999,999d外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
  • S-box15kg用ACアダプター イシダ

    S-box15kg用ACアダプター

    イシダ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
  • USBインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    USBインタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    トラスコ品番838-4483
  • MOC-120H用 アルミシート(500枚) 島津製作所

    MOC-120H用 アルミシート(500枚)

    島津製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TX/TWシリーズ用 全面保護カバー(5個) TX大皿用 島津製作所

    TX/TWシリーズ用 全面保護カバー(5個) TX大皿用

    島津製作所
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UDS-500N用ACアダプター Yamato(大和製衡)

    UDS-500N用ACアダプター

    Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターですトラスコ品番308-4680質量(g)162電圧(V)100
  • ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ A&D(エー・アンド・デイ)

    ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
    仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d質量(g)約900表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー最大表示±999999使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)消費電力(VA)約20ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)測定点数(点)1パネルカット寸法(mm)92×92
  • USBインタフェース<クイックUSB> A&D(エー・アンド・デイ)

    USBインタフェース<クイックUSB>

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様FZ-i(WP)/FX-i(WP)/HR-A/HR-AZシリーズ用USBインタフェース。2mケーブル付き。※FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。※FZ-iWP/FX-iWPに使用の場合、防塵・防水仕様にはなりません。アズワン品番2-8142-12
  • ステンレス製載台 Yamato(大和製衡)

    ステンレス製載台

    Yamato(大和製衡)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    適合機種UDS-300用
  • PC接続用RS232Cケーブル L=2m sartorius(ザルトリウス)

    PC接続用RS232Cケーブル L=2m

    sartorius(ザルトリウス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
  • AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。
    適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット

    島津製作所
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    ◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル。◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に。◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)
    対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種長さ(m)1コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信)RoHS指令(10物質対応)対応
はかり関連商品