5ページ目: はかり関連商品

756件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルポイント型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    シングルポイント型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    天びん・台はかり用ロードセルです。小型・軽量、小ひょう量の計量に最適です(四隅調整済み)。ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。引張り・圧縮の両用です。
    仕様零バランス:20±5% of R.O.セット内容取扱説明書ケーブル長(m)1.5定格出力1.0197mV/V+15%-0%防塵防水性能IP54サイズ(mm)400×400(積面)総合誤差0.015% of R.O.ケーブル太さ(mm)Φ4過負荷300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)
  • シングルポイント型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    シングルポイント型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    天びん・台はかり用ロードセルです。小型・軽量、小ひょう量の計量に最適(四隅調整済み)です。ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。引張り・圧縮の両用です。積面サイズ:300×300mmです。
    仕様零バランス:20±5% of R.O.セット内容取扱説明書定格出力1.0197mV/V+15%-0%総合誤差0.015% of R.O.
  • ウェイングインジケータ(CC-Link専用) A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケータ(CC-Link専用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。
    トラスコ品番855-8523寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×118.5×72表示部防塵・防水(パネルマウント時)
  • ひずみゲージ式センサー用インジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ひずみゲージ式センサー用インジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
    用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
  • ひずみゲージ 3mm 120Ω 東京測器研究所

    ひずみゲージ 3mm 120Ω

    東京測器研究所
    1,848税込2,033
    1個
    5日以内出荷
    リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ。汎用の1軸歪ゲージ
    仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:8.8mm●幅:3.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:8.8 x 3.5 mm●コード番号:500-5937アズワン品番65-7350-58
  • 3888/3889/3889-01用キャリングケース カノマックス(KANOMAX)

    3888/3889/3889-01用キャリングケース

    カノマックス(KANOMAX)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • 6035/6036用キャリングケース カノマックス(KANOMAX)

    6035/6036用キャリングケース

    カノマックス(KANOMAX)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 卓上風防(S) A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上風防(S)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ卓上風防。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルに ACアダプタ、通信ケーブル引き出し用の穴あり。上面と左右面にスライドパネルを設けてあり、3面から計量物の出し入れが可能。分析機器を風の対流や温度変化から守り、高精度計量を可能に
    付属品取扱説明書適合機種BA-T/BAシリーズ(1μgモデル)、AD-4212Aシリーズ、AD-4212Bシリーズ、AD-4212Cシリーズ、AD-4212Dシリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)開口部:152×185本体質量(kg)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×371×258材質(枠)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)透明:制電アクリル
  • ミニイオナイザー 電子天びん用 約470g アズワン

    ミニイオナイザー 電子天びん用 約470g

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    当日出荷
    放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
    付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470消費電力(W)約1.1オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm)電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用)本体サイズ(mm)74×58×54除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm除電方式直流コロナ放電アズワン品番4-3783-01フレキ長(mm)250警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HDシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HDシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の個数計HDシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HDシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HD-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HD用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HD-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種HDシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    A&D製の台はかりFG-KAM/KALシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KAM/KALシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種FG-30KAM/FG-60KAM/FG-150KAM/FG-60KAL/FG-150KAL使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    防塵・防水型電子天びんFZ-iWP/FX-iWPシリーズ用防水用RS-232Cケーブル。D-Sub9ピン-9ピン(天びん側9ピンのみ防水タイプ)、長さ5m。標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用する際に使用。AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要。
    仕様D-Sub 9P-9P(天びん側9Pコネクタのみ防水)適合機種FZ-iWP/FX-iWPシリーズ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
    防塵・防水等級 IP69Kの計量台。適合するインジケーターに接続して、手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台。最大印加電圧:DC15V
    用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69K
  • 卓上風防(M) A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上風防(M)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-Aシリーズ用卓上風防。空気の対流や温度変化による計量値の誤差を大幅に軽減。帯電防止加工済み。電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルにケーブル引き出し用の穴あり。スライドドアは左右両面に設置(※スライドドアは左右のみで上面は開きません)
    適合機種BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-A材質【透明パネル部 】制電アクリル、【背面パネル/枠】アルミニウム質量(kg)約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368× 514×350
  • プリンター用紙(3巻セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    プリンター用紙(3巻セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    ラベルプリンターAD-8128A用プリンタ用紙です。40×60mm、3巻セット
    シール寸法(mm)W40×H60ラベル枚数(1巻当り)1126枚/1巻
  • 防爆データロガー VIBRA(新光電子)

    防爆データロガー

    VIBRA(新光電子)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所で安心して計量器からデータを取得できます。
    用途危険場所において計量データの取得・保存付属品革製ストラップ、六角レンチ、単3マンガン乾電池4本(確認用)適合機種AZ-B/-BA、CZ-B、FZ/-B、GZⅢ(A)/-B(A)電源乾電池駆動(単3マンガン乾電池(LR6)4本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36機能アルファベット・ロット番号・コード番号・日付入力機能防塵防水性能IP65動作時間200時間防爆認証本質安全防爆構造:第TC19598号
  • CJ-15K用アジャスター VIBRA(新光電子)

    CJ-15K用アジャスター

    VIBRA(新光電子)
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    4日以内出荷
  • イーサネットインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    イーサネットインタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    電子天びんHR-AZ/HR-A/GX-A/GF-A/FZ-i/FX-i シリーズ用イーサネットインタフェース。 イーサネット(LAN)通信が可能となり、ネットワークを利用した計量データの管理が可能になります。
  • A&D 比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D 比重測定キット

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • A&D 天秤用卓上風防 A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D 天秤用卓上風防

    A&D(エー・アンド・デイ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    マイクロ天秤、セミマイクロ天秤用大型風防。。帯電防止加工済。。正面部分が斜めになっており、作業性を向上させたモデル。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×584×720アズワン品番3-852-01開口部(mm)640×270
  • デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット タニタ

    デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット

    タニタ
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット
  • ハンドパレットスケール「パレスケ2」(検定付) 鎌長製衡

    ハンドパレットスケール「パレスケ2」(検定付)

    鎌長製衡
    999,800税込1,099,780
    1台
    61日以内出荷
    検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 高い衝撃耐久性 低消費電力なので長時間使用可能
    用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン質量(kg)フォーク一本あたりの重量:67赤(RAL3000)、エポキシ樹脂塗料電源12VDC/1.2Ah充電式フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85フォーク長さL×幅W(mm)1150×133本体質量(kg)104フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555目量(kg)1機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、30分間未使用時自動電源オフディスプレイLCD、文字高18mm防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65充電時間(時間)約6電池使用時間(時間)約35キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー秤量(kg)2000
  • GX-A/GF-A用外部入力インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-A/GF-A用外部入力インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,598税込10,558
    1台
    翌々日出荷
    GX-A/GF-Aシリーズ用外部入力インタフェース。 インタフェースボード接点入力用、システム組込み用にオーディオ端子3個付属接続端子が2chあり フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT/AX-SW137-REZERO)
    適合機種GX-A/GF-A適合プラグΦ3.5mm 3極ミニステレオプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • ALE用ダストカバー(大) VIBRA(新光電子)

    ALE用ダストカバー(大)

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    欠品中
    用途新光電子製 ALE用ダストカバー(大)適合機種ALE1502~15001、ALE1502R~15001R
  • HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用ダストカバー VIBRA(新光電子)

    HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用ダストカバー

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    用途新光電子製 HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用ダストカバー適合機種HJ(Ⅱ)220~15K、HJR(Ⅱ)220~4200
  • HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿(W200mm×D200mm) VIBRA(新光電子)

    HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿(W200mm×D200mm)

    VIBRA(新光電子)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途新光電子製 HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿適合機種HJ(Ⅱ)1200~15K、HJR(Ⅱ)1200~4200計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200
  • SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター VIBRA(新光電子)

    SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター

    VIBRA(新光電子)
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途新光電子製 SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター適合機種SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJシリーズ
  • CUX用アジャスター VIBRA(新光電子)

    CUX用アジャスター

    VIBRA(新光電子)
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途新光電子製 個数はかり CUX用アジャスター適合機種旧CUXⅠ・Ⅱ、CUX60~12K
  • プロフェッショナルクラス用ACアダプタ testo(テストー)

    プロフェッショナルクラス用ACアダプタ

    testo(テストー)
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    仕様testo435/635/735用AC電源トラスコ品番819-3609セット内容ACアダプタ、各国プラグ
  • AD-8121B用カレントループケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8121B用カレントループケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1本(1m)
    当日出荷
    用途接続ケーブルに取り付けて使用適合機種AD-8121B
  • AD-8121B用プリンター用無塵紙 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8121B用プリンター用無塵紙

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    適合機種AD-8121Bセット内容10巻セット幅(mm)(紙)44.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • BM用表示部保護カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    BM用表示部保護カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,498税込3,848
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
  • BM用分析用アルミ丸皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    BM用分析用アルミ丸皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    BMシリーズ用分析用アルミ丸皿。 微量な測定に便利なサンプル容器。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BM用本体布カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    BM用本体布カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    BMシリーズ用本体布カバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EK-320iR用内蔵バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-320iR用内蔵バッテリー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ニッカド充電池
  • FZ-i(WP)/FX-i(WP)用キャリングケース A&D(エー・アンド・デイ)

    FZ-i(WP)/FX-i(WP)用キャリングケース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    持ち運べるハンドキャリーケース
  • FZ-iWP/FX-iWP用大型風防 A&D(エー・アンド・デイ)

    FZ-iWP/FX-iWP用大型風防

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G/HW-G大型用RS-232C/コンパレータ・リレー出力/ブザー A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G/HW-G大型用RS-232C/コンパレータ・リレー出力/ブザー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • SN/FT-i用RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)

    SN/FT-i用RS-232C

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様SN/FT-iシリーズ用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル付USBインタフェイスキット オーハウス

    ケーブル付USBインタフェイスキット

    オーハウス
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
はかり関連商品